防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)-30~250
付属品キャップ、電池(1個)
材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)220×26×15
文字高(mm)11
精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数4桁
使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造JIS2級
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。