アルミ 天ぷら容器SUGICO(スギコ)3日以内出荷
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)305×305×H100
18-8タンク運搬用台車(ゴム車)SUGICO(スギコ)翌々日出荷
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
材質SUS304車輪径(Φmm)Φ50取付高(mm)【キャスター】65キャスター自在車ストッパー無×2/ 自在車ストッパー付×2直径×高さ(mm)【内寸】305×40
アルミ 天ぷら容器 H100mmSUGICO(スギコ)5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:305×305×H100mm●コード番号:AB3634アズワン品番67-2403-20
18-8スタッキング食器カゴ A型SUGICO(スギコ)18日以内出荷
スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8 ステンレスタンク(絞りタイプ)SUGICO(スギコ)26日以内出荷
60L~200Lは1枚絞りとなります。
400L・500Lは2枚のステンレス板を溶接したものを絞っています。
ステンレスタンクはすべて酸洗仕上げとなっております。酸洗仕上げとは硝酸、ふっ酸などの強い酸液の中に浸漬し、加工の溶接跡や加工品に付着した金属粉等の付着物を取り除き、不動態皮膜を形成させます。不動態皮膜を形成する事によって、よりサビにくくなります。(酸洗仕上げにより光沢に差があります)
18-8氷スコップSUGICO(スギコ)当日出荷
寸法(mm)205×133×305RoHS指令(10物質対応)対応
18-8洗桶SUGICO(スギコ)3日以内出荷から5日以内出荷
板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります