厨房用品 :「冷温器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18
消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140
付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ
寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)
質量(kg)9.5
タイプ横開き
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
温度調節サーミスタ
庫内寸法(mm)371×200×H245
庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。