小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)850
トラスコ品番495-4611
セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース
材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304
寸法(mm)【バックガード】20t×100H
質量(kg)37
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。