1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマー タニタ 動画あり
調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム 質量(g)約95(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本 電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 設定時間最大99分59秒、1秒単位 保証期間1年 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 タイマーカウントダウン方式 主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27 音量(dB)70以上
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります