4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様フック穴:あり 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質PP、PET、ステンレス 寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲-50~240 材質(本体)PP、PET、ステンレス 質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50 ~ 240 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネットあり 防水性防滴仕様:IPX2 表示周期1秒毎 最小表示(℃)0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計 材質耐熱ABS、PET、ステンレス オートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 防水性IPX7 表示範囲(℃)-50~250 使用温度範囲(℃)0~50 電池寿命約1年(毎日10分使用時) 表示周期0.5秒毎 最小目盛(℃)0.1 寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16 質量(g)約38(電池含む) 測定範囲-50~250℃ 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16 保証期間1年 最小目盛0.1 ℃
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品取扱説明書 材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm)直径35×145 クロム 測定範囲0 ~ 100 ℃ 材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g)約28 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計。センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開。・測定温度範囲:-50℃から240℃。・最小表示:0.1℃。・表示周期:1秒毎。・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー 材質PP、PET、ステンレス 質量(g)40 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります