絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(53)
- cotta(4,532)
- EBM(江部松商事)(3,069)
- パール金属(2,968)
- TKG(2,077)
- カンダ[厨房用品](1,089)
- 和平フレイズ(976)
- 貝印(882)
- タイガークラウン(639)
- SUGICO(スギコ)(597)
- 山崎実業(587)
- ホワイトサム(493)
- 天領まな板(461)
- エスコ(447)
- UK(三宝)(382)
- アークランドサカモト(376)
- 下村工業(355)
- マルゼン[厨房機器](349)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(343)
- ヨシカワ(341)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月19日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ふるいオール樹脂 200Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥36,900~税込¥40,590~1個当日出荷から13日以内出荷金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
ネオパックス
TGK(東京硝子器械)¥5,742~税込¥6,316~1個8日以内出荷特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。引裂き、突刺しに強い。仕様医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
ネオシッパー L型
TGK(東京硝子器械)¥19,920~税込¥21,912~1個7日以内出荷保冷バックの廉価版です。 L型は天面のみ開閉可能です。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。 折りたたむと使用時の1/5以下になります。 汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。タイプL型材質アルミニウム(表面)
ふるいオール樹脂 100ΦX40H
TGK(東京硝子器械)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
角型目盛付ポット18-8(SUS304)製手付
TGK(東京硝子器械)¥31,136~税込¥34,250~1個4日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ミューファン 抗菌ふきん 12枚
TGK(東京硝子器械)¥7,398~税込¥8,138~1箱15日以内出荷純銀の糸「ミューファン~R」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎます。 拭きやすく、毛羽立ちにくいワッフルタイプのふきんです。 抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です。 自然の抗菌力で安全・安心、しかも繰り返し洗濯できて経済的です。 純銀の糸「ミューファン~R」を使用した商品です。材質綿100%・スリット糸「ミューファン(R)」
ネオシッパー K型
TGK(東京硝子器械)¥24,280~税込¥26,708~1個7日以内出荷保冷バックの廉価版です。 K型は天面と正面の開閉が可能。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。 折りたたむと使用時の1/5以下になります。 汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。タイプK型材質アルミニウム(表面)
ミキシングボール
TGK(東京硝子器械)¥2,772~税込¥3,049~1個8日以内出荷親水性があります。無機系塗料焼付塗装により(ゼロクリア加工)汚れを簡単に落とせます。オートクレーブによる洗浄不可。(皮膜損傷します)材質SUS304
深型キッチンポット 180×180H
TGK(東京硝子器械)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷容量(L)4.5TGK品番419-32-20-07形状丸摘要手無寸法(Φ×高さH)(mm)180×180
グランカラーミキシングボウル
TGK(東京硝子器械)¥799~税込¥879~1個10日以内出荷レッド、ブルー、グリーンの3つのカラー。工程別、部門別に使い分けることができます。 半透明で中味が見えやすく、わかりやすいです。 高耐熱素材TPXを使用しています。汚れが落ちやすくボールに色移りしにくいので、お手入れが楽です。安全性にも優れています。材質ポリメチルペンテン(TPX樹脂)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20
ブラシスペアハード青BCMJ-HBSP PBT0.5NH15
TGK(東京硝子器械)¥1,401税込¥1,5411個8日以内出荷細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。 金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。 ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。 ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。タイプスペア色青仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)
ブラシスペアハード赤BCMJ-HRSP PBT0.5NH15
TGK(東京硝子器械)¥1,401税込¥1,5411個8日以内出荷細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。 金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。 ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。 ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。タイプスペア色赤仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)
ミゾッコブラシハード赤BCMJ-HR PBT0.5NH15
TGK(東京硝子器械)¥2,343税込¥2,5771本8日以内出荷細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。 金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。 ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。 ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。色赤仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:本体/53g、スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)商品タイプ本体
オールPEひしゃく 2L 白
TGK(東京硝子器械)¥1,386税込¥1,5251本3日以内出荷柄は空洞です。容量(L)2色(本体)白材質PE長さ(mm)70(ひしゃく部)柄径(Φmm)約23柄長さ(mm)240(柄ジョイントまで150)
クレバートング
TGK(東京硝子器械)¥959~税込¥1,055~1本6日以内出荷先端部は細く、薄くデザインされ滑り止め加工を施してあります。 そのまま置いても先端がテーブルに触れない衛生設計です。材質大・小:SUS304、エコノミー:SUS430
カラー番重大型用フタ
TGK(東京硝子器械)¥2,550税込¥2,8051枚14日以内出荷このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。本体寸法(mm)652×425×32H材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120タイプ大型用フタ
カラー番重 大型B型
TGK(東京硝子器械)¥5,700税込¥6,2701個14日以内出荷このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。容量(L)16.9本体寸法(mm)643×417×90H材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
カラー番重小型用フタ
TGK(東京硝子器械)¥2,500税込¥2,7501枚14日以内出荷このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。本体寸法(mm)584×397×30H材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120タイプ小型用フタ
カラー番重特大用フタ
TGK(東京硝子器械)¥2,970税込¥3,2671枚14日以内出荷このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。本体寸法(mm)694×434×29H材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120タイプ特大用フタ
カラー番重 小型B型
TGK(東京硝子器械)¥3,620税込¥3,9821個14日以内出荷このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。容量(L)11.1本体寸法(mm)574×388×73H材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
カラー番重 小型A型
TGK(東京硝子器械)¥3,730税込¥4,1031個14日以内出荷このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。容量(L)16.6本体寸法(mm)574×388×105H材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
カラー番重 大型A型
TGK(東京硝子器械)¥5,980税込¥6,5781個14日以内出荷このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。容量(L)32.7本体寸法(mm)643×417×160H材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
カラー番重 特大B型
TGK(東京硝子器械)¥5,800税込¥6,3801個14日以内出荷このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。容量(L)21.4本体寸法(mm)684×423×100H材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120