絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(151)
- cotta(13,136)
- EBM(江部松商事)(7,261)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,225)
- 福井クラフト(4,988)
- リスパック(4,208)
- TKG(3,781)
- パール金属(3,710)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,799)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,015)
- エフピコ(1,709)
- 常磐精工(1,672)
- スリーライン(1,603)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,519)
- MAGIQ(東京堂)(1,398)
- カネ大白木屋(1,373)
- HEADS(ヘッズ)(1,318)
- ブランドをもっと見る

ふるいオール樹脂 200Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥36,900~税込¥40,590~1個当日出荷から13日以内出荷金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
蓄冷材 CAH-500
TGK(東京硝子器械)¥469税込¥5161個4日以内出荷抜群の容器強度があります。 繰り返し使用可能です。 積重ねができます。色(保冷剤)黄本体寸法(mm)W140×L195×T25仕様重量:530g材質:ポリエチレン製プラスチック容器
シリカゲル
TGK(東京硝子器械)¥10,030~税込¥11,033~1缶(2000個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷JISZO701に適合したシリカゲルを使用。 食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。 純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。 スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
ネオシッパー L型
TGK(東京硝子器械)¥19,920~税込¥21,912~1個7日以内出荷保冷バックの廉価版です。 L型は天面のみ開閉可能です。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。 折りたたむと使用時の1/5以下になります。 汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。タイプL型材質アルミニウム(表面)
ふるいオール樹脂 100ΦX40H
TGK(東京硝子器械)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
角型目盛付ポット18-8(SUS304)製手付
TGK(東京硝子器械)¥31,136~税込¥34,250~1個4日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ネオパックス
TGK(東京硝子器械)¥5,742~税込¥6,316~1個8日以内出荷特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。引裂き、突刺しに強い。仕様医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
ミューファン 抗菌ふきん 12枚
TGK(東京硝子器械)¥7,398~税込¥8,138~1箱15日以内出荷純銀の糸「ミューファン~R」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎます。 拭きやすく、毛羽立ちにくいワッフルタイプのふきんです。 抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です。 自然の抗菌力で安全・安心、しかも繰り返し洗濯できて経済的です。 純銀の糸「ミューファン~R」を使用した商品です。材質綿100%・スリット糸「ミューファン(R)」
ネオシッパー K型
TGK(東京硝子器械)¥24,280~税込¥26,708~1個7日以内出荷保冷バックの廉価版です。 K型は天面と正面の開閉が可能。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。 折りたたむと使用時の1/5以下になります。 汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。タイプK型材質アルミニウム(表面)
ミキシングボール
TGK(東京硝子器械)¥2,772~税込¥3,049~1個8日以内出荷親水性があります。無機系塗料焼付塗装により(ゼロクリア加工)汚れを簡単に落とせます。オートクレーブによる洗浄不可。(皮膜損傷します)材質SUS304
角型薬味入れ
TGK(東京硝子器械)¥1,703~税込¥1,873~1個22日以内出荷同サイズでスタッキングができ収納が便利です。角型はすきり納まりやすい形状なので、冷蔵庫などの保存容器に適しています。材質SUS304
深型キッチンポット 180×180H
TGK(東京硝子器械)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷容量(L)4.5TGK品番419-32-20-07形状丸摘要手無寸法(Φ×高さH)(mm)180×180
業務用クッキングシート
TGK(東京硝子器械)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷オーブンや電子レンジ等幅広くご使用いただけます。 両面シリコーン樹脂加工でも、表も裏も使用できます。 食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。 適度に蒸気を通し、蒸し料理にも使用できます。 料理から出た水分や油分を通さないので、調理器具等のお手入れが簡単です。耐熱温度(℃)250(20分)材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙幅(cm)33
グランカラーミキシングボウル
TGK(東京硝子器械)¥799~税込¥879~1個10日以内出荷レッド、ブルー、グリーンの3つのカラー。工程別、部門別に使い分けることができます。 半透明で中味が見えやすく、わかりやすいです。 高耐熱素材TPXを使用しています。汚れが落ちやすくボールに色移りしにくいので、お手入れが楽です。安全性にも優れています。材質ポリメチルペンテン(TPX樹脂)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20
シリカゲル 500g×30個
TGK(東京硝子器械)¥25,733~税込¥28,306~1箱17日以内出荷デシケータの底部分にて使用します。 吸湿すると青ゲルがピンク色に変化します。乾燥させるとブルーに戻りますので、繰り返し使用が可能です。 ミックス品は青ゲルの比率が少ないため、価格が安いのが特徴です。青ゲルにて吸湿状況は判断できます。 青ゲル品は青ゲル100%のため、吸湿状況が一目で分かります。本体質量(g)500使用期限未開封で3ヵ月(開封後はできるだけ早めにお使いください。)
ブラシスペアハード青BCMJ-HBSP PBT0.5NH15
TGK(東京硝子器械)¥1,401税込¥1,5411個8日以内出荷細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。 金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。 ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。 ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。タイプスペア色青仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)
ブラシスペアハード赤BCMJ-HRSP PBT0.5NH15
TGK(東京硝子器械)¥1,401税込¥1,5411個8日以内出荷細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。 金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。 ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。 ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。タイプスペア色赤仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)