シリコン菜箸TAKAGI(高儀)4日以内出荷
熱に強いシリコン製フライパンや鍋を傷つけにくい食洗機対応
用途炒め物や揚げ物をするときなどに材質本体:シリコン、芯材:スチール耐熱温度(℃)210
フライパンストレーナーTAKAGI(高儀)4日以内出荷
フライパンで茹でて、そのまま水切りできるサビに強い18ー8ステンレス
用途パスタや野菜などを茹でるときに 揚げ物をするときに材質18-8ステンレス線径(Φmm)0.50(8メッシュ)
角型かすあげTAKAGI(高儀)翌々日出荷
角型の天ぷら鍋にフィット、揚げ物や天かすをすくいやすい
用途揚げ物のすくいに材質網:18-8ステンレス、柄:ステンレス鋼
共柄かす揚げTAKAGI(高儀)当日出荷
ステンレス製で錆びにくい
両手天ぷら鍋アミ付き ガス火専用TAKAGI(高儀)翌々日出荷
すばやく油切りができるアミ付き揚げ物がカラッと仕上がる熱効率に優れた鉄製日本製
用途揚げ物調理などに材質本体・取手・アミ:鉄満水容量(L)約2.4(適正油量/約1.3)寸法(cm)20表面処理本体:シリコーン樹脂塗装、取手・アミ:クロムメッキ底面の厚さ(mm)約0.7アズワン品番65-1210-93
グリルパンGlee-ru 丸 本体TAKAGI(高儀)翌々日出荷から9日以内出荷
両面焼き・片面焼きどちらでも使用可能取っ手が外せるグリルパン外はこんがり、中はジューシーな料理が作れるお皿に移さずそのままテーブルに置く事で温かさが持続高さが違う繊維形状の凹凸で、食材に点で当たるからこびり付きにくく、油なじみも良いファイバーライン加工オール熱電対応蓋(別売)を使用すると、煮込み料理や蒸し焼き料理が可能魚焼きグリルはもちろん、100V・200VIH対応オーブン・オーブントースター・ガス火にも使えます美味しい・お手軽・おまかせ料理が簡単に野外キャンプの炎が強く当たっても、素地にて汚れが目立たない日本製
用途魚焼きグリルを有効活用、コンロの上でもグリルでも使える、焼き・蒸し・煮込み料理に、揚げ物等の温め直しに付属品レシピブック材質本体:鉄(底厚1.2mm)表面処理透明シリコーン樹脂適合サイズ【使用可能なグリル内寸法】アミの上から入口の高さ 約60mm以上/入口幅 約210mm以上/グリルの奥行 約270mm以上
グリルパンGlee-ru 角 3点セットTAKAGI(高儀)翌々日出荷
両面焼き・片面焼きどちらでも使用可能取っ手が外せるグリルパン外はこんがり、中はジューシーな料理が作れるお皿に移さずそのままテーブルに置く事で温かさが持続高さが違う繊維形状の凹凸で、食材に点で当たるからこびり付きにくく、油なじみも良いファイバーライン加工オール熱電対応蓋(別売)を使用すると、煮込み料理や蒸し焼き料理が可能魚焼きグリルはもちろん、100V・200VIH対応オーブン・オーブントースター・ガス火にも使えます美味しい・お手軽・おまかせ料理が簡単に野外キャンプの炎が強く当たっても、素地にて汚れが目立たない日本製
用途魚焼きグリルを有効活用、コンロの上でもグリルでも使える、焼き・蒸し・煮込み料理に、揚げ物等の温め直しに付属品ステンレス蓋 角、ワイヤーハンドル、レシピブック材質本体:鉄(底厚1.6mm)、蓋:ステンレス鋼[クロム18%]、ワイヤーハンドル:ステンレス鋼[クロム18%・ニッケル8%]表面処理透明シリコーン樹脂適合サイズ【使用可能なグリル内寸法】アミの上から入口の高さ 約60mm以上/入口幅 約210mm以上/グリルの奥行 約270mm以上
IH温度計付両手天ぷら鍋TAKAGI(高儀)翌々日出荷
IH対応。油が外にはねにくいフード付。
用途揚げ物調理にサイズ(cm)20材質(取手)鉄材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)材質(網)鉄満水容量(L)2.2表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキ、【フード】アクリル樹脂塗装アズワン品番64-4071-21最適油量(L)1温度計の種類バイメタル式
IH両手天ぷら鍋アミ付きTAKAGI(高儀)翌々日出荷
IH対応。すばやく油切りができるアミ付。
用途揚げ物調理にサイズ(cm)20材質(本体)鉄(底の厚さ0.9mm)材質(網)鉄材質(取手)鉄満水容量(L)2.2表面処理【本体】シリコン樹脂塗装、【取手・アミ】クロムメッキアズワン品番64-4071-20最適油量(L)1
両手特厚揚げ鍋TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)当日出荷
板厚3.2mmで油温が下がりづらくカラッと揚がる。一度にたくさん揚げられる特大サイズ。
用途揚げ物料理に寸法(cm)30cm材質(本体)鉄(底の厚さ約3.2mm)サイズ(cm)30加工(表面・本体)クリヤー塗装、(取手)クロームメッキ材質(取手)鉄アズワン品番64-4071-29最適油量(L)約1.8満水容量(L)約4.5
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用浄水器三菱ケミカル・クリンスイ税込¥47,278~¥42,980~