厨房用品 :「中ゴム」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱に強いシリコンゴム製です。 カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。 材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:シリコンゴム、中芯:ステンレススチール 全長(mm)300 トラスコ品番115-6804 幅(mm)68 質量(g)90
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板パンチング棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3 均等荷重(kg)15/段 仕様組立式 高さ(mm)829 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 最大積載量(kg)45/台 組立時間1人30分 表面抵抗値(Ω)104 棚板平棚板
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。 トラスコ品番206-3459 幅(mm)(すくい部)67 全長(mm)305 材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼 ブラック 質量(g)102 アズワン品番64-8690-27
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。 トラスコ品番206-3460 幅(mm)(すくい部)53 全長(mm)250 材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼 ブラック 質量(g)61 アズワン品番64-8693-02
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります