空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります