20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数3 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しは前後両引タイプです。 4方向にこぼれ止めがついています。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)810 キャスター径(Φmm)100
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2 間口(mm)750 奥行(mm)450 全高(mm)805 トラスコ品番467-6041 質量(kg)38 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805 キャスター自在式(4個) 引出し数浅型/5、深型/2 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)95 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3 間口(mm)600 奥行(mm)450 全高(mm)780 トラスコ品番467-6033 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780 キャスター自在式(4個) 引出し数浅型/4、深型/1 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)65 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

溶接構造で耐久性があります。3方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数3 均等積載量(kg/段)20 間口(mm)900 奥行(mm)600 全高(mm)836 トラスコ品番467-6122 質量(kg)23.6 高さ(mm)(こぼれ止め)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×836 キャスター自在式 100mm (4個) 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 棚板3方こぼれ止め付棚板 最大積載量(kg/台)50 棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

溶接構造で耐久性があります。 4方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
均等積載量(kg/段)25 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール 高さ(mm)810 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)50
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2 均等積載量(kg/段)25 間口(mm)900 奥行(mm)600 全高(mm)810 付属品仕切板 トラスコ品番467-6157 質量(kg)29.3 高さ(mm)(ガード)上段44、下段30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×810 キャスター自在式 100mm(4個) 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 棚板ガード付棚板 最大積載量(kg/台)50 棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2 均等積載量(kg/段)25 間口(mm)750 奥行(mm)450 全高(mm)810 付属品仕切板 トラスコ品番467-6149 質量(kg)20.3 高さ(mm)(ガード)上段44、下段30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×810 キャスター自在式 100mm(4個) 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 棚板ガード付棚板 最大積載量(kg/台)50 棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
50,980 税込56,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3 均等荷重(kg)30/段 仕様組立式 高さ(mm)50(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 最大積載量(kg)80/台 組立時間1人30分 棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 表面抵抗値(Ω)104 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります