4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-263WT お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテック 動画あり
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34 温度表示-50~+300℃ 表示単位1℃ アラーム警鳴時間(秒)約60 防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70 寸法(mm)63×12×47 質量(g)40 電源ボタン電池LR44×1(付属) 精度±1℃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300 寸法(mm)33×16×230 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属) 測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲) 針径×長さL(Φmm×mm)4×146 TKG品番9-0621-0701 TKG品番(2017)6-0551-1201
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

cottaオリジナルデザインのクッキング温度計です。 セットした温度をアラームでお知らせします。 温度上昇時のアラーム設定、温度下降時のアラーム設定が可能。 衛生的に保管できるキャップ付き。 防滴タイプなので濡れた手でも使用可能。(JIS C 0920 IPX2 相当) 便利なオートパワーオフ(約10分/アラームモードセット時 約60分)
材質ABS樹脂/ステンレス ホワイト(オリジナルデザイン) 質量(g)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×105×17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×34×17
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります