厨房用品 :「アルコール 分析 器」の検索結果
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80
測定対象エタノール
寸法(mm)40×40×140
質量(g)160
測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛最小目盛:1%
付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~60.0(W/W)
測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて)
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目イソプロピルアルコール濃度
寸法(mm)170×90×40
電源006P乾電池(9V)
本体質量(g)300
分解能0.1%
使用環境温度(℃)10~35
温度補正(℃)10~35(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定
電源単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8
目盛仕様エチルアルコール濃度
使用可能温度範囲10~100
測定モード通常モード(1回毎の測定)
電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。