平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
用途工場内での物品搬送。
材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)
材質(車輪)エラストマー樹脂
段数3
荷姿組立式
材質(棚板)ステンレス(SUS430)
キャスター金具樹脂
支柱径(Φmm)25.4
棚板平棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
棚板調整ピッチ(mm)25.4
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2
均等積載量(kg/段)90
間口(mm)1213
奥行(mm)614
全高(mm)815
トラスコ品番456-4740
質量(kg)23.2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)エラストマー
間口W×奥行D×高さH(mm)1213×614×815
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4
棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
最大積載量(kg/台)192
棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数天地2段
積載荷重(kg)60/段
間口(mm)600
奥行(mm)400
全高(mm)800
仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個
材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800
使用車輪(Φmm)75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2
均等荷重(kg)75/段
仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式
高さ(mm)815
ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)150/台
組立時間1人30分
支柱径(Φmm)25.4
棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワゴン ステンレス製
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
均等耐荷重(kg)50
材質SUS304
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。