厨房用品 :「ナトリウム測定器」の検索結果
広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。
測定範囲(%)0.1~10.0
トラスコ品番423-9903
材質ABS樹脂
高さ(mm)148
質量(g)145
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
プローブΦ16×198mm
測定方法電気抵抗式
分解能0.1%
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×24×148
TKG品番9-0631-0101
TKG品番(2017)6-0563-0301
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)約270(電池を含む)
電源006P(9V)×1
表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30
測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)約1000
表示分解能(%)0.01の塩分濃度
消費電力(mA)約5
使用環境温度(℃)0~50
確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)120×Φ22
アズワン品番1-6556-01
使用環境湿度(%)80RH以下
温度補正(℃)0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲0.01~25%(重量%)
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個
測定項目塩分
精度±10%(読み値に対して)
表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)
分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)
校正最大2点
測定原理イオン電極法
試料容量(mL)0.3以上
主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番64-9332-06
主材質ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。
センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。
塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。
オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能)
AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。
トラスコ品番331-9661
質量(g)135
電源単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147
測定範囲(%)0~10
分解能0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
減塩時代から適塩へ。時代は、おいしく食べて健康を保つ方向へ。高血圧や胃ガンなど成人病が世間の耳目を集めて以来、食生活の重要性が見直されています。なかでも、食塩の摂り過ぎは健康の大敵と考えられています。しかし、過度の減塩も健康を損なうことがあり、栄養学に即した減塩が提唱されています。健康のためにはよい減塩も、食べておいしくなければあまり長続きしないでしょう。いま、食塩量の調整は、減塩による 粗調整から"適塩"による微調整の時代へと、移りつつあります。これは、栄養の上でも味覚の上でも、各人の体や心の 状態に合わせキメ細かく食塩量をコントロールして、健康の維持に役立てようとするものです。TOKO NaメータTS-999i型(食品塩分計)は、"適塩"調整に適しています。五味五彩を調和よく盛り込む事によって成り立つ 適塩料理では、各素材の食塩量はもちろん、でき上がった料理のトータルな食塩量を知ることが大切。食塩中に含まれる塩分は、その中に含まれる全ナトリウム量のことを言います。NaメータTS-999i型は、このナトリウムの濃度をセンサでピタリとキャッチ、メータにパーセント単位で液晶表示します。大容量データメモリ。▼最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。測定者ID、電極ID入力が可能。▼校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。▼GLP、HACCPに対応しています。固形物でも測定可能。▼汁類はもちろん、かまぼこ、ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。用途。▼医療食、学校給食の塩分管理。▼食品製造工程の塩分濃度管理等。
付属品標準付属電極:NCE90W×1、電極スタンド×1、Na標準液:10%(100mL)、1%(100mL)、10%(300mL)×各1、洗浄液 純水100mL×1、トリス試薬(25g)×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1
測定範囲Na(℃)、0.0001~10%(W/V)、温度:0~60
電源DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)、DC 5V ACアダプター、寸法(本体のみ)、77(W)×40(H)×172(D)mm、質量(本体のみ):320g
最小表示Na標準液の組合せ、1-10%→0.0001%、0.1-1%→0.0001%、0.01-0.1%→0.0001%、温度→0.1℃、再現性(計器本体)、0.5%FS ±1digit、温度補償:自動
校正【データ保存】5個、随時保存:1~1000個(合計値)、インターバル保存:1~1000個(合計値)、インターバル時間:1~999分、【プリント出力】校正データ付き・校正データなし、マニュアルプリント:可、オートホールドプリント:可、インターバルプリント:1~1000個(合計値)、平均値測定プリント:2~5個平均値、デジタル出力:RS232C準拠
出力信号【アナログ出力】4~20mA/0~20mA、スケーリング:可、電極交換記録:可、自動パワーオフ ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分、バックライト点灯時間設定範囲:1~60秒、時計機能:年、月、日、時、分、秒
アズワン品番67-6819-75
1個
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。