このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。
煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。
水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。
シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。
また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。
砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。
測定範囲(℃)0~50
全長(mm)135
TKG品番9-0630-1301
TKG品番(2017)6-0563-1501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塩分濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)190
仕様重ボーメ度:0~40(1/1)
アズワン品番63-1461-43
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
砂糖濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)180
仕様重ボーメ度:0~50(1/1)
アズワン品番63-1461-44
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
測定範囲:スープ濃度 0.0~33.0% かんすいボーメ度 0.0~10.0最小目盛:スープ濃度 0.2% かんすいボーメ度 0.5・麺の製造時に必要な「かんすい」の濃度管理ができる ボーメ度の目盛もついています。味の均一化にも役立ちます。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)。
材質本体:PBT(ポリブチレンテフタレート) 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)
質量(kg)0.1
直径×長さ(mm)33×204
TKG品番9-0629-0201
TKG品番(2017)6-0562-0801
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ラーメンスープの濃度管理に最適!
ラーメンスープの濃度管理用です。常に一定のスープを保ち、チェーン店の味の均一化にも役立ちます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用したモデルです。かんすいのボーメ度目盛もついています。
測定範囲(スープ濃度)0~33.0%、(かんすいボーメ度)0.0~10.0
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様スープ濃度、かんすいボーメ度
最小目盛(スープ濃度)0.5%、(かんすいボーメ度)0.5
1個
¥12,490
税込¥13,739
当日出荷
ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。
全長(mm)185
質量(kg)0.115
測定範囲スープ濃度0.0~32.0%、かんすいボーメ度0.0~10.0
最小目盛スープ濃度0.2%、かんすいボーメ度0.5
直径(mm)29
TKG品番9-0630-0801
TKG品番(2017)6-0560-0801
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電源単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8
使用環境温度(℃)10~40
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。