2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間の温湿度変化がひと目でわかるグラフ付です。 快適範囲を設定でき、実際の環境との違いを確認できます。 当日を含む14日間のメモリー機能付。 時計/日付表示機能付。 スタンド、壁掛け用フック穴付。
品番TT581WH 間口W×奥行D×高さH(mm)107×26×110 電源単4乾電池×2本(付属) 温度(℃)-9.9~50 TKG品番9-0623-0101 湿度(%)20~95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 TKG品番9-0613-0301 TKG品番(2017)6-0550-0301
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります