15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃ 質量(g)約28 タイプ横型 精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26 最小目盛1℃
1台
719 税込791
当日出荷

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃ 測定範囲-30℃~50℃ 質量(g)約21 精度±2℃
1台
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃ 材質ステンレス 寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150 質量(g)約29
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120 TGK品番359-70-25-11 材質SUS304(透明板 ポリカーボネート) 質量(g)約130(本体)約62(クリップ) 目盛1/2 外径(Φmm)(表示部)Φ80 精度±2℃ センサー寸法(mm)Φ8×400
1台
14,980 税込16,478
欠品中

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。 冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定 寸法(mm)41×26×144 測定範囲-40~+50℃ 精度±2℃ コード長さ(mm)700(センサーコード)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲-40~+50度(1目盛1度) 付属品クリップケース 全長(mm)130 精度±2度 直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃ トラスコ品番805-1137 寸法(mm)Φ60×67 材質(本体)ステンレス、ガラス 質量(g)約50 1目盛(℃)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

佐藤計量器製作所天プラメータ2型
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定 測定範囲(℃)0~200 トラスコ品番857-1108 寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150 質量(g)約44 精度(℃)±5(100~200)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

佐藤計量器製作所揚げ油測定用センサ(防水)
用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ 温度範囲(℃)-15~250 材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304 外形寸法(mm)Φ3×400(先丸) 温度センサーサーミスタ 防水性JISC0920IPX7に準拠
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。 測定範囲(%)0.1~10.0 トラスコ品番423-9903 材質ABS樹脂 高さ(mm)148 質量(g)145 電源積層型9V乾電池×1個(付属) プローブΦ16×198mm 測定方法電気抵抗式 分解能0.1% 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×24×148 TKG品番9-0631-0101 TKG品番(2017)6-0563-0301
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

佐藤計量器製作所天ぷらメータ(箸型)
箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途天ぷら油の温度測定用です。 測定範囲100℃~200℃ 全長(mm)350 質量(g)約44 寸法Φ26 精度±5℃ 最小目盛5℃
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ 測定範囲(℃)-30~+100 種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用) サイズΦ17×123 コード長さ(m)10
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ 温度範囲(℃)-40~250 材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304 外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ) 温度センサーサーミスタ 防水性JISC0920IPX7に準拠
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ 温度センサーサーミスタ 防水性JISC0920IPX7に準拠
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-30~50 アズワン品番0-6041-01-20 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります