必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3
計測範囲0~3000g
最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g
計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
オートパワーオフあり(約2分間)
計測機能地域設定:あり(9拠点)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30
質量(g)約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)13~33
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間1年間
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
仕様食品衛生法:対応
ひょう量単位g(グラム)
健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。
重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3
計測範囲0~3000g、(カロリー)0~9999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0~3000g:0.1g単位
最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g
計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
オートパワーオフあり(約2分間)
動作モード通常計量、ご飯計量モード、食材1モード、食材2モード
計測機能地域設定:あり(9拠点)、カロリー計測:あり、炭水化物量計測:あり
登録範囲(カロリー)1~999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0.1~100g:0.1g単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30
質量(g)約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)13~33
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間1年間
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
仕様食品衛生法:対応
ひょう量単位g(グラム)
便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。
重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。
重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。
本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。
0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。
表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。
お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。
計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。
ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。
無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本)
質量(g)約250(乾電池を含まず)
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33
保証期間1年間
オートパワーオフあり(約2分間)
動作モード通常計量、キッチンタイマー機能
タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー
精度保証温度(℃)13~33
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
設定項目地域設定あり(9拠点)
計量範囲0.3~2000g
ひょう量単位g(グラム)
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。
0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。
表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。
お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。
計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。
ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。
無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本)
質量(g)約250(乾電池を含まず)
電源DC3.0V 単4形乾電池×2本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30
保証期間1年間
オートパワーオフあり(約2分間)
精度保証温度(℃)13~33
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
設定項目地域設定あり(9拠点)
計量範囲0.3~2000g
ひょう量単位g(グラム)
大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。バックライト付き液晶で暗い場所でもしっかりと見えます。最小0.5g単位で、最大3,000gまでの計量が可能です。お菓子作りやパン作りにもおすすめです。
用途大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。余分な機能を省いたシンプルなものをお探しの方、お菓子作りやパン作りをしたい方におすすめです。重量は0g~3,000gまでの計量が可能です。※本製品の計量単位は、表示している重量に合わせて自動で変わります。計量単位は、0.5g(0g~1,000g以下)、1g(1,000g超え~2,000g以下)、2g(2,000g超え~3,000g以下)で計量を行います。計量精度は、0g~750g以下は±1g、750g超え~1,000g以下は±1.5g、1,000g超え~2,000g以下は±3g、2,000g超え~3,000g以下は±6gです。液晶画面はバックライト付きで、暗い場所でもしっかり表示され、視野角が広くどこからでも見やすい設計です。大きめのボウルを載せても文字が見やすい大判の丸形天板を採用しました。 ※メーカー従来品(HCS-KSA01WH)との比較。容器を載せてから0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。※容器の重さも含めて、最大3,000gまでの計量を行うことができます。軽く触れるだけで操作可能なタッチボタンを採用しました。調理で汚れても拭き取りやすいです。電源ボタンに触れるとすぐに起動します。立ち上がりが早いため、ストレスなく計量を始められます。載せるとすぐに計量結果が表示されます。材料の入れ過ぎを防いだり、注ぎ足しながら計量したりと便利です。操作終了後、約2分が経過すると自動的に電源がオフになります。電源を切り忘れても、電池の消耗を防ぐので安心です。底面には大判ゴム脚を採用し、操作時にも滑りにくい設計です。防水性が高く、サビや損傷に強い樹脂天板を採用。水回りに強い仕様でキッチンでの使用にぴったりです。厚みは約4cmと薄く、コンパクトなデザインです。狭い隙間にスッキリ収納できます。キッチンにも馴染みやすい清潔感のあるホワイトカラーを採用しました。外部認証のJISマークを取得しています。※はじめて使用する際は、お住まいの地域を設定してください。地域設定機能が付いているため、正確に計量を行うことができます。※乾電池は付属していません。別途ご用意ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様地域設定:あり(9拠点)
セット内容本体×1(乾電池別売り)
色ホワイト
質量(g)約295(電池を含まず)
電源(V)DC4.5(単4形アルカリ乾電池3本)
ひょう量(g)3000
最小表示(g)0~1000以下:0.5単位、1000超え~2000以下:1単位、2000超え~3000以下:2単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約215×約40
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
保証期間1年間
計測範囲0g~3000g
オートパワーオフあり(約2分)
環境温度範囲(℃)精度保証:13~33
計測精度0g~750g以下:±1g単位、750g超え~1000g以下:±1.5g、1000g超え~2000g以下:±3g、2000g超え~3000g以下:±6g
ひょう量単位g
食品衛生法対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿
質量(kg)約2.7
タイプ水平器あり
使用温度範囲(℃)0~35
電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)
コード長さ(m)1.8
測定方式電気抵抗線式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352
文字高(mm)表示:32
機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る
モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能
オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)
主材質ABS、PC、PET、ステンレス
防水性IPX4
バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能
取扱説明書(0.66MB)
各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿
質量(kg)約2.7
タイプ水平器あり
使用温度範囲(℃)0~35
電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)
コード長さ(m)1.8
測定方式電気抵抗線式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352
文字高(mm)表示:32
機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る
モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能
オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)
主材質ABS、PC、PET、ステンレス
防水性IPX4
バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能
取扱説明書(0.66MB)
各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿
質量(kg)約2.7
タイプ水平器あり
使用温度範囲(℃)0~35
電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)
コード長さ(m)1.8
測定方式電気抵抗線式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352
文字高(mm)表示:32
機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る
モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能
オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)
主材質ABS、PC、PET、ステンレス
防水性IPX4
バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能
取扱説明書(0.66MB)
各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿
質量(kg)約2.8
タイプ水平器あり
使用温度範囲(℃)0~35
電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)
コード長さ(m)1.8
測定方式電気抵抗線式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352
文字高(mm)表示:32
機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る
モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能
オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)
主材質ABS、PC、PET、ステンレス
防水性IPX4
バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能
取扱説明書(0.66MB)
各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿
質量(kg)約2.8
タイプ水平器あり
使用温度範囲(℃)0~35
電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)
コード長さ(m)1.8
測定方式電気抵抗線式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352
文字高(mm)表示:32
機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る
モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能
オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)
主材質ABS、PC、PET、ステンレス
防水性IPX4
バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能
取扱説明書(0.66MB)
各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿
質量(kg)約2.8
タイプ水平器あり
使用温度範囲(℃)0~35
電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)
コード長さ(m)1.8
測定方式電気抵抗線式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352
文字高(mm)表示:32
機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る
モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能
オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)
主材質ABS、PC、PET、ステンレス
防水性IPX4
バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能
取扱説明書(0.66MB)
各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。