味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67
付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25
測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)約67(電池含む)
電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛0.001
使用環境4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間1年
電池寿命約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)約270(電池を含む)
電源006P(9V)×1
表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30
測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)約1000
表示分解能(%)0.01の塩分濃度
消費電力(mA)約5
使用環境温度(℃)0~50
確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)120×Φ22
アズワン品番1-6556-01
使用環境湿度(%)80RH以下
温度補正(℃)0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。
センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。
塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。
オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能)
AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。
トラスコ品番331-9661
質量(g)135
電源単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147
測定範囲(%)0~10
分解能0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。