厨房用品 :「小型計量器」の検索結果
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。
校正機能(キャブレーション)付。
計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PET
色ブラック
測定範囲0 ~ 120 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.12
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
連続使用時間(時間)60
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48
最大計量(g)120
保証期間1年
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS
寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)
色ブラック
測定範囲0 ~ 200 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.2
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)60
表示形式デジタル
最小目盛0.1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池×2個(動作確認用)
最小表示1g
本体質量(g)約160(電池質量を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22
オートパワーオフ約4分
画面サイズ45×18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間約3秒
計量範囲0~1000g
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質耐衝撃性ポリスチレン
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
最大表示1kg
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0~1000g
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚
付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)
本体質量(g)約 428(乾電池含む)
計量皿寸法(mm)幅140 × 奥行140
文字高(mm)18
オートパワーオフ約6分
電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値)
対象地域9区分
計量範囲0~3000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210
計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。