厨房用品 :「屈折率測定」の検索結果
測定範囲(屈折率(nD)) 1.333~1.520(3段切り換え)
測定精度0.001(最小目盛)
測定項目屈折率(nD)
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
高分子・各植物油の管理に最適!
MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
測定範囲1.435~1.520
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様屈折率(RI)
最小目盛0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。
食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。
サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。
数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。
ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。
精製水や蒸留水で校正も簡単。
IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。
測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃
防水性IP65
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃
機能自動電源オフ:約3分間の未使用後
光源イエロー(LED)
温度補償(℃)10~40
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
独自の専用目盛を作成して保存可能です。
パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品PCソフト、AC電源、USBケーブル
材質ABS樹脂、SUS316
測定範囲糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318
質量(g)460
電源6P形9V乾電池×1個(テスト用付属)
測定精度糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002
サイズ(mm)180×100×58
アズワン品番4-4285-01
1台
¥108,100
税込¥118,910
4日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)Brix 0.5
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
測定精度(尿比重)±0.001(血清蛋白)±0.2g/100mL(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃)
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
簡単操作、数秒で塩分を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
タイプ海水用
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
簡単操作、数秒で塩分を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。
測定時間も約1.5秒であっという間。
校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。
頑丈なボディにIP65の防水機能付き
精度(塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
タイプ食塩用
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
測定方式測定必要量:約2滴
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
糖分を含む溶液の濃度と屈折率を迅速に測定するために使用されます。砂糖、飲料、その他の産業分野、農業生産、科学研究分野で広く使用されています。液糖など糖分を多く含む製品の糖度測定、フルーツジュース、清涼飲料水、炭酸飲料の製造に適しており、果物の植え付けから販売までの過程では、正確な収穫時期の決定、甘さの等級付けや分類に応用できます。
寸法(mm)113×56×32
測定範囲0.0%~35.0%
質量(g)110
電源単四電池×3個(付属しておりません)
精度±0.2%/±0.5℃
分解能0.001
温度補償(℃)10~40
周囲温度(℃)10~40
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
防塵・防水性能IP65です。
環境温度表示機能付です。
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
材質本体:ABS樹脂
測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃
質量(g)120(電池含)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃
本体寸法(mm)120×58×25
精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
測定範囲(%)0~53
自動補正範囲5~40℃
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
防塵・防水性能IP65です。
環境温度表示機能付です。
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂
測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃
質量(g)150(電池含)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃
本体寸法(mm)125×62×34
精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
測定範囲(%)0~90 遮光タイプ
自動補正範囲5~40℃
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
使用周囲照度(Lx)60000以下
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。国内初! 国際MRA対応 屈折率標準液および屈折率計のJCSS校正事業者に認定されました。JCSS認定 屈折率標準液。京都電子工業株式会社は、密度・屈折率の事業区分で屈折率標準液と屈折率計のJCSS校正事業者として認定されました。京都電子工業が発行するJCSS校正証明書はすべて、国際的相互認証取決め(MRA:Mutual Recognition Agreement)にも対応しております。お客様の京都電子工業製屈折率計の品質が国際的に承認される証明となります。屈折率標準液および屈折率計のJCSS認定校正事業者で国際MRA対応をしているのは国内で京都電子工業だけです。更に、屈折率標準液は密度標準液と同等に、認証標準物質(CRM)の位置づけとして、ISO/IEC 17025に加えてISO Guide34にも適合していると認定されましたので、標準物質としての認証書も発行することができます。屈折率標準液は、デジタル屈折計の品質を保証するために使用されます。デジタル屈折計は測定操作が非常に簡単なうえ、試料の濃度や成分などを分析できることから、食品、化学、油脂、医薬品など、広い分野で使用されています。常に信頼できる測定結果を得るために、屈折率標準液による信頼性評価をお薦めします。屈折率標準液は以下の種類と各濃度のBrix換算溶液を用意しています。デジタル屈折計の測定範囲に合せて、各屈折率の標準液を揃えています。
適合不確かさ(nD):0.00001nD
容量(mL)10
屈折率1.33299
アズワン品番63-3004-97
校正温度(℃)20
1式(2本)
¥3,498
税込¥3,848
24日以内出荷
商品特徴
船用40%尿素水の測定も対応できます。
自動車用尿素水の製造・測定時には、環境中に一定量の揮発性ガスが存在します。※通常のデジタル屈折計は、3ヶ月ぐらい使用すると誤作動を起こす場合があります。
仕様●スペック●測定範囲:尿素水(Urea)0.0~45.0% 分解能:尿素水(Urea)0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.3330--1.4908●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:116×62×31mm/155g●電源:単4アルカリ電池1本●機能:単4アルカリ電池1本で10000回以上測定可能、蒸留水●でゼロ基準合わせ、温度表示(0.1度)、温度自動補正機能。●測定できる液体種類:尿素水(Urea)、屈折率●メーカー保証:12ヶ月
アズワン品番68-4065-87
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 。分解能: 0.1% 。測定精度: ±0.2% 。温度補正範囲: 10~100℃ 。サンプル量: 0.3mL以上 。測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 。電源: 単4アルカリ乾電池×2本
関連資料(4.96MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
防水保護等級JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64
電源006P乾電池(9V)
本体質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9×4
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月
アズワン品番68-4065-82
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
商品特徴
スケール:1台の計器で糖度0~95%、塩分0~28%、屈折率1.3330--1.5318をカバーする。
仕様●スペック●糖度(Brix)測定範囲:0~95% 測定精度:±0.1%●塩分(SALINITY)測定範囲:0~28% 測定精度:±0.1% (ご注意:塩分は電導度式ではありません)●屈折率(nD)測定範囲:1.3330~1.5320 測定精度:±0.0002●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:180×100×58cm/460g●電源:6P形9V乾電池●液晶大画面表示、温度表示、温度自動補正機能、●測定範囲上、下限アラーム設定機能等。●全てのスケールは蒸留水でゼロ基準合わせも実現。●メーカー一年保証
アズワン品番68-4065-85
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。