厨房用品 :「棚板こぼれ止め」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック 棚板を調節できる、スチールラックタイプの棚板4段式 最下段は、使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げ式 棚は全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm) 棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工 左右付け替え可能なふきんハンガー、高さも調節可能
用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。 組立時間約20~30分 取扱説明書(1.83MB)
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台 均等荷重(kg)10/段 段数3 仕様組立式 高さ(mm)30(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 組立時間1人50分 棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
50,980 税込56,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 表面抵抗値(Ω)104 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。 4方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2 均等荷重(kg)25/段 仕様完成品 高さ(mm)こぼれ止め/30mm キャスター自在式 100mm(4個) 最大積載量(kg)50/台 支柱径(Φmm)25 棚板4方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)キッチンラック
下部にダストボックスやワゴンを収納可能。キッチンラック&ペールを組み合わせれば、スッキリ収納。キッチンスペースを有効活用できる。アジャスター付。
用途ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラックとして。 棚板耐荷重(kg)10 取扱説明書(0.66MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。 3方向にこぼれ止めがついています。 キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数3 均等荷重(kg)20/段 仕様完成品 高さ(mm)こぼれ止め/30mm キャスター自在式 100mm (4個) 最大積載量(kg)50/台 支柱径(Φmm)25 棚板3方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。3方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数3 均等積載量(kg/段)20 間口(mm)900 奥行(mm)600 全高(mm)836 トラスコ品番467-6122 質量(kg)23.6 高さ(mm)(こぼれ止め)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×836 キャスター自在式 100mm (4個) 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 棚板3方こぼれ止め付棚板 最大積載量(kg/台)50 棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3 均等荷重(kg)30/段 仕様組立式 高さ(mm)50(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 最大積載量(kg)80/台 組立時間1人30分 棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング