種別1000回分
測定方法1.検水10mLにてDPDNo.1で遊離残留塩素濃度を測定した後、本試薬0.1g(付属さじ1杯分)を加えて、振り混ぜます。2.2分間放置後、測定器の標準色と比較して、総残留塩素濃度を測定します。
EBM品番7515000
1個(100g)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
測定範囲:残留塩素(mg/L) 0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0セット内容:コンパレーター×1 攪拌棒×1 ディスク×1 試験管×2 DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠 携行バッグ×1
セット内容コンパレーター×1、攪拌棒×1、ディスク×1、試験管×2DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠、携行バッグ×1
質量(kg)0.32
測定範囲(mg/L)残留塩素/0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0
TKG品番9-0635-0101
TKG品番(2017)6-0566-0101
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。