厨房用品 :「水切り 金網」の検索結果
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
金網線径(mm)0.75
材質ステンレス18-8(SUS304)
仕様5メッシュ、取っ手付
Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。排水側のストレーナー等に使用できます。金網のザルと違い異物混入の心配がありません。
材質ステンレス(SUS430)
板厚(mm)0.6
商品タイプバット
抜けにくく滑りにくい小さな食材対応タイプ。
材質ステンレス鋼(18-8)
網目約12mm角ピッチ
商品タイプアミ
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
仕様5メッシュ、取っ手付
金網線径(mm)0.75
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm
材質ステンレス鋼(18-8)
網目約11mmピッチ
商品タイプアミ
水切りや湯通しに便利です。
材質18-8ステンレス
サイズ(cm)25
柄長さ(mm)50
網目10メッシュ
アズワン品番64-5193-76
直径×深さ(mm)250×20
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
お手入れ簡単で衛生的!。変形が最も多い「脚」部を強化してあります。エコクリーン加工。
商品タイプアミ
収納・保管も考えた構造で、積み重ねもでき、衛生的でお手入れも簡単です。
シンクに渡して食器や野菜の水切りに。水切れよく、スプーンなどの小物も落ちないメッシュを採用しました。
用途食器だけでなく野菜の水切りにも使えます。奥行きが39~56cmでスライドします。
材質本体/18-8ステンレス、すべり止めゴム/シリコン
幅(mm)190
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)410
奥行(mm)390~560
段数1
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
シンク内でも場所をとらないコンパクトタイプ。
仕様吸盤式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×115
TKG品番9-0790-1301
TKG品番(2017)6-0707-1201
1パック(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
ごみを逃がさず排水口を衛生的に保ちます。
材質ステンレス鋼
寸法(外径×高さ)(mm)135×115
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。
取っ手付なので持ち運びに便利です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
幅(mm)400
金網ピッチ(mm)40
金網線径(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
流しや洗面所の排水ゴミを取るだけでなく、U字パイプに異物が詰まることも予防できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。