厨房用品 :「温度計 100度」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン 全長(mm)310(ケースセット時) 質量(g)29 タイプ100度/ロング
1個
759 税込835
翌々日出荷

材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン 全長(mm)160(ケースセット時) タイプ100度/ショート
1個
549 税込604
翌々日出荷

本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 TKG品番9-0613-0301 TKG品番(2017)6-0550-0301
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

測定対象物を食品関連に特化させて、放射率を肉・魚などの食材に0.98、紙やパック類用に0.92、フライパンなど用に0.85と ワンタッチで切替可能にしています。レーザーマーカー付で簡単に測定ができます。 測定温度範囲は-40~250度です。距離係数D:S比は10:1となります。006P角型9V乾電池を使用。 厨房で活躍する赤外線放射温度計です。ビニールカバーが付いていますが、本機は防水仕様ではありません。(液体等の測定には不向きです) 放射率は物体によって異なります。より精度の高い測定には対象物の放射率に近づける必要があります。 PSCマーク付
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 測定範囲(℃)-40~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
1個(1個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります