8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン 全長(mm)160(ケースセット時) タイプ100度/ショート
1個
549 税込604
翌々日出荷

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃ 質量(g)約28 タイプ横型 精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26 最小目盛1℃
1台
719 税込791
当日出荷

材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン タイプ100℃用
1個
499 税込549
翌々日出荷


材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン 質量(g)45
1個
589 税込648
翌々日出荷

材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン 全長(mm)310(ケースセット時) 質量(g)29 タイプ100度/ロング
1個
759 税込835
翌々日出荷

材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン 全長(mm)160 質量(g)13
1個
549 税込604
翌々日出荷

手軽に持ち運べます。 水で丸洗いができる衛生設計です。 試料サンプルがこぼれにくいです。 液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。 生活防水(防噴流形)IP65相当です。 正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。 油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。 正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。
仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書 アズワン品番67-9233-33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング