材質アルミ
質量(kg)1.68
サイズ中(キング)
間口W×奥行D×高さH(mm)548×370×110
容量(升)4(ごはん)
TKG品番9-0149-0501
TKG品番(2017)6-0147-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質アルミ
質量(kg)1.36
サイズ小(プリンス)
間口W×奥行D×高さH(mm)468×347×102
容量(升)3(ごはん)
TKG品番9-0149-0502
TKG品番(2017)6-0147-0302
1個
¥8,598
税込¥9,458
15日以内出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
質量(kg)1.15
サイズ251 A型
フタ寸法(mm)430×330×20
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×110
TKG品番9-0148-1301
TKG品番(2017)6-0146-0901
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
同じサイズのバットで積み重ね(スタッキング)が出来ます。
材質SUS304
仕様手付
トラスコ品番392-8390
寸法(縦×横×高さ)(mm)380×610×130
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番9-0145-1801
TKG品番(2017)6-0143-1701
商品タイプバット
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス
食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス
表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です
材質SUS304
寸法(縦×横×高さ)(mm)400×630×15
トラスコ品番392-8411
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番9-0145-1901
TKG品番(2017)6-0143-1801
商品タイプフタ
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×388×140
商品タイプバット
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップ付
フタ寸法(mm)356×316×27
深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。
スタッキングも可能です。
Wロック構造で、ガッチリと積み重ねができるのです。
材質アルミニウム
商品タイプバット
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。