厨房用品 :「精密ばかり」の検索結果
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
目盛1g
電源単4乾電池×4本、ACアダプター
機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き
材質ABS
付属品ACアダプター、取扱説明書
目量0.001kg/1g
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)
質量(g)約794
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65
使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。
校正機能(キャブレーション)付。
計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PET
色ブラック
測定範囲0 ~ 120 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.12
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
連続使用時間(時間)60
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48
最大計量(g)120
保証期間1年
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。