6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)
長さ(m)1 アズワン品番3-4718-14 TKG品番9-0616-0102 TKG品番(2017)6-0549-0502
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260 質量(g)197 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属) 材質(グリップ)金属グリップ(SUS製) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174 温度表示(最小)0.1/1℃ 保護等級IP67 プローブ長(mm)3.2×95
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃)-30~250 付属品キャップ、電池(1個) 材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g)21(キャップ電池含) 本体寸法(mm)220×26×15 文字高(mm)11 精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数4桁 使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(℃)-50~+300 付属品LR44ボタン電池×1個 寸法(mm)センサー針/Φ3.0×123 全長(mm)210 測定精度±1℃(-30.0~+100℃)、±2℃(-30.1~-40.0℃、+100.1~200.0℃)、±3℃(-40.1~-50.0℃)、±4℃(201.0~250.0℃) 分解能(℃)0.1(-50.0~+300.0℃) 機能オートパワーオフ 防水保護等級IPX5 TKG品番9-0618-0801 TKG品番(2017)6-0552-0401
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1台ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様フック穴:あり 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質PP、PET、ステンレス 寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲-50~240 材質(本体)PP、PET、ステンレス 質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50 ~ 240 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネットあり 防水性防滴仕様:IPX2 表示周期1秒毎 最小表示(℃)0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります