カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 厨房用品
        • キッチン・調理用品(52)
        • 料理道具(32)
        • 厨房機器・設備・調理機械(20)
        • 製菓・製パン用品(32)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

厨房用品 :「酸性」の検索結果

関連キーワード
  • 酸性 洗剤
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュキュット クリア除菌 業務用 花王キュキュット クリア除菌 業務用花王(25件のレビュー)
3,500税込3,850
1個(4.5L)
当日出荷から5日以内出荷
●乾いたこびりつき汚れへの高い洗浄力で、放置したこびりつき汚れもラクに落とせる。 ●高い泡の持続力で、継ぎ足しの手間軽減。 ●茶渋もパッ!とクリアに。 ●牛乳などのくすみもピカピカに。 ●消臭 ●まな板・スポンジの除菌、ウイルス除去(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証) ●手にやさしい ●原液使用 ●グレープフルーツの香り
用途●食器・調理用具の洗浄 ●スポンジの除菌 ●まな板の除菌・ウイルス除去 ●食器・調理用具のウイルス除去 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
キッチン用アルコール除菌スプレー フマキラーキッチン用アルコール除菌スプレーフマキラー(26件のレビュー)
429税込472
1個(400mL)ほか
当日出荷
速効除菌だけじゃない!フマキラー独自処方で抗菌キープ。100%天然生まれ細菌・ウイルスを99.99%除去!天然消臭成分(緑茶抽出物)がまな板などの気になるニオイを消臭!食器にかかっても安心!ふき取りや水洗いも不要です。
液性弱酸性エタノール濃度(v/v%)49
水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)
299税込329
1個(250mL)ほか
当日出荷
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性液性弱酸性
スーパーサラセン ニイタカスーパーサラセンニイタカ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(4kg)
当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)203×124×254使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g関連資料(1.0MB)繰り返し・詰め替え対応
らくハピ アルコール除菌EX アース製薬らくハピ アルコール除菌EXアース製薬(1件のレビュー)
299税込329
1個(400mL)ほか
当日出荷
細菌・ウイルスを99.99%除去し、食卓やキッチン周りを清潔にするスプレー※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません
成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料シリーズらくハピ液性弱酸性使用量使用場所によって使用量をご確認ください。使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
PVC流し台 AIIPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズアズワン
170,000税込187,000
1台
当日出荷から35日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
226,000税込248,600
1個
当日出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋 TKGステンレス プラ柄 厚板実用鍋TKG(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
シンク職人 允・セサミシンク職人允・セサミ
999税込1,099
1本
当日出荷
シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。
成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤寸法(mm)70×42×190質量(g)338内容量(mL)300液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
メガフッカNEO IH対応 フライパン 和平フレイズメガフッカNEO IH対応 フライパン和平フレイズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
鍋としてもフライパンとしても使えるIH対応フライパン。 こびりつきにくいクイックマーブル特殊フッ素樹脂の内面塗装。(食品衛生法適合)金属ヘラOK。 対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)
材質本体/アルミニウム合金 内面、はり底/ステンレス鋼表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装使用上の注意角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。多量の酢・重曹等の酸性・またはアルカリ性のもののご使用は避けて下さい。
ウェルコNEWキッチンハンズ台紙付き ウエ・ルコウェルコNEWキッチンハンズ台紙付きウエ・ルコ(1件のレビュー)
599税込659
1個(2個)
当日出荷
ゴミ受けストレーナーや排水パイプに付着したバクテリアを除菌し、いやなヌメリをスッキリ解消。 気になるニオイも消臭します。約3~5日で効果が出始めます。
用途流し台のストレーナー(ゴミ受けカゴ)の洗浄・除菌
キッチンクラブ アルコール除菌スプレー 第一石鹸キッチンクラブ アルコール除菌スプレー第一石鹸(7件のレビュー)
389税込428
1個(400mL)
当日出荷
まな板・包丁 および 食卓・リビング などの除菌にご使用ください。フルーツ酸でニオイもスッキリ消臭。
18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付深型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管形状材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
デライム シーバイエスデライムシーバイエス
5,798税込6,378
1本(5kg)
当日出荷
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。 簡単かつ短時間にスケールを除去します。 鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。 非劇物商品です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。成分りん酸、非イオン系界面活性剤液性酸性使用の目安お湯1Lに対して50mL
21-0 目盛付 深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
じょうご エスコじょうごエスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷から翌日出荷
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
18-8 浅型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません) 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
形状材質ステンレス18-8(SUS304)
自動製氷機クリーナー 氷キレイ アイリスオーヤマ自動製氷機クリーナー 氷キレイアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
給水タンクに入れるだけで製氷機の清掃・除菌ができます。食品に使用されている成分で作ったので安心・安全です。
使用場所製氷機材質洗浄成分(クエン酸、リンゴ酸、梅酢、酸性イオン化水)、赤シソエキス、クチナシ黄内容量(mL)150使用の目安標準使用量:水300mLに対して本品150mL
フレッシュロック 角型 タケヤ化学工業フレッシュロック 角型タケヤ化学工業
499税込549
1個
3日以内出荷
衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。酸性・アルカリ性問わず、ほとんどの食品にご利用いただけます。フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。
材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20
アルミ雪平鍋 ヒラノトレーディングアルミ雪平鍋ヒラノトレーディング
979税込1,077
1個
3日以内出荷
注ぎ口と片手で持てる持ち手が付いた、昔ながらの形の行平鍋。こぶりで汎用性が高く、1個は持っておきたい小鍋です。
材質本体/アルミニウム、柄/天然木使用上の注意電磁調理器、オーブン、電子レンジには使用しないでください。酸性、アルカリ性のものの使用は避けてください。
JIAMAX JIAMAXJIAMAXJIAMAX(1件のレビュー)
4,998税込5,398
1箱(5L)ほか
3日以内出荷
高機能除菌脱臭剤。食品として認められています。 安心安全で、すぐれた安定性があります。 有効塩素濃度80ppmを安定的に長期間保っています。 二酸化炭素0.03%と特殊混合する事でpH値5.8~6.0の弱酸性 (賞味期限5ヶ月がHACCPにより明確化) 塩素ガスの発生の心配なし 残留塩素が極めて低く、安心安全でありながら高い除菌力があります。
用途食品や調理器具などの殺菌 ペットの除菌消臭 シーツ、まくら、衣類や靴、車のにおい、タバコのにおいなどの消臭成分二酸化炭素0.03%、次亜塩素酸ナトリウム0.008%pH5.8~6.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ業務用
ゆで麺器クリーナー 1剤 SARAYA(サラヤ)ゆで麺器クリーナー 1剤SARAYA(サラヤ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状粉末質量(kg)0.7タイプ1剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0401TKG品番(2017)6-0664-0401
耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属耐熱ガラス浅型漬けおき容器パール金属
879税込967
1個
翌々日出荷
耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。浅型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。バットとしても使えます。ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。
材質耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
弱酸性フレッシュピンクグレープフルーツ ロケット石鹸弱酸性フレッシュピンクグレープフルーツロケット石鹸(1件のレビュー)
179税込197
1個(600mL)
当日出荷
水あかを分化して油汚れすっきり
使用場所キッチン商品タイプ本体液性弱酸性タイプ液体シリーズフレッシュ
モリブデン目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)モリブデン目盛付 寸胴鍋AG(赤川器物製作所)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
モリブデンを材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。
材質モリブデン
ゆで麺器クリーナー 2剤 SARAYA(サラヤ)ゆで麺器クリーナー 2剤SARAYA(サラヤ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体質量(kg)6タイプ2剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0402TKG品番(2017)6-0664-0402
SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKGSAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付)TKG(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソース、しょう油、各種タレに強いモリブデン半寸胴鍋は、ステンレスの表面にクロム酸化皮膜を覆い、モリブデン鋼を含有した製品です。見やすい目盛が付いて便利です。 持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
材質モリブデンステンレス
ハイパワークロス 食器・皿洗い H-21 オーエハイパワークロス 食器・皿洗い H-21オーエ
229税込252
1個
当日出荷
気になる汚れ落とせる! 抗菌・防臭加工の、コップ・皿洗いスポンジ! ネットにアルミ粒子を付着してあるので、クレンザーを使わずに気になる汚れを落とすことができる 自由に曲げて洗えるので、お皿からコップなどの深いものもラクに洗える 従来の金属たわしとちがい、キズがつきにくい プラスチック・ガラス・ホーロー・陶磁器・樹脂加工品・ステンレス等の食器・調理器具の洗いに. スポンジ部に抗菌防臭加工を施しています。 中性液体洗剤専用ですから酸性、アルカリ性、市販クレンザーとの併用はしないでください。 ネット/ポリエステル(アルミ蒸着)
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリウレタンフォーム外寸(mm)130×96×H17EBM品番235600
IH対応アルマイト加工アルミ半寸胴鍋(目盛付) 28cm レストランサプライIH対応アルマイト加工アルミ半寸胴鍋(目盛付) 28cmレストランサプライ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アルマイト加工により、通常のアルミよりも表面硬度が格段に増し、耐久性と耐腐食性が向上します。傷や錆に強く、トマトや果物などを使った酸性食品の調理にも適しており、長期間清潔に使用可能です。また、滑らかな表面は汚れが付きにくく、手軽にお手入れできます。IHヒーターやガスコンロに対応し、さまざまな熱源で使用可能です。スープやパスタの煮込み料理も効率よく調理でき、業務用から家庭用まで幅広いシーンでご利用いただけます。アルミ特有の優れた熱伝導性により、短時間で鍋全体を均一に加熱し、ムラのない調理が可能です。また、軽量で持ち運びやすく、仕込みや大量調理にも便利にお使いいただけます。
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質アルミニウム(表面アルマイト加工)、ステンレス(底面)質量(g)約2535サイズ(cm)28容量(L)11目盛4/5/6/7/8板厚(mm)3外寸(cm)37.5×30.5×18
PVC流し台 AIIPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズアズワン
148,000税込162,800
1台
当日出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
キッチンクラブフレッシュ弱酸性 第一石鹸キッチンクラブフレッシュ弱酸性第一石鹸
359税込395
1個(700mL)
8日以内出荷
香りピンクグレープフルーツ商品タイプ詰替用
TK 自動製氷機の汚れ取りま専科 アズマ工業TK 自動製氷機の汚れ取りま専科アズマ工業
629税込692
1セット(5個)
7日以内出荷
家庭用冷蔵庫の自動製氷機は手の届かないパーツがあったり、複雑な部品を外したりと掃除に手間や時間がかかり、洗うのが大変です。自動製氷機の汚れ取りま専科は給水タンクに溶液を入れるだけ。後は普段通り製氷をすると、自動製氷機の清掃・除菌ができます。
成分クエン酸・リンゴ酸・竹抽出エキス・ブドウ果皮色素質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×150×20液性酸性使用の目安500ml当たり1包(10g)
アデリア・レトロ Newキャニスター タマハシアデリア・レトロ Newキャニスタータマハシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
お菓子やお砂糖、コーヒー豆などのストックに。木蓋の木目は自然が生み出した風合いをお楽しみいただけます。鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性・保温性・耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、色移りもなく衛生的です。
材質ほうろう用鋼板・天然木寸法(mm)約10.8×10.8×11.13容量(mL)約750質量(g)約326
銀チタンハサミ フォーエバー銀チタンハサミフォーエバー(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
刃は強力な抗菌性の銀チタン刃・抗菌樹脂を使用して全身抗菌でサビないはさみです。サルモネラ菌・腸炎ビブリオ・O-157・黄色ブドウ球菌・ 大腸菌といった悪質な中毒菌の刃面での増殖を防止、減菌していきます。サビずに耐酸性、耐アルカリ性も高く、重さもステンレスの約半分です。
材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン全長(mm)190仕様抗菌加工、洗浄機対応質量(g)50TKG品番9-0584-1101TKG品番(2017)6-0524-0901
シリコン調理用ゴムヘラ 林ケミカルシリコン調理用ゴムヘラ林ケミカル
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
耐油性、耐酸性、耐アルカリにすぐれたシリコンゴムヘラです。強度が高くひび割れがなく、変形しにくい素材です。シリコンなのでテフロン、ホーローを傷つけにくく、耐熱性にもすぐれています。
幅W×全長(mm)105×210コード555000010耐熱温度(℃)-60~200
シト シーバイエスシトシーバイエス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5L×2本)
4日以内出荷
食器洗浄機の他、スチームオーブン、ベンマリー、ゆで麺器、コーヒーマシン内部の石灰除去に適しています。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に成分クエン酸(49%)、ヒドロキシ酢酸、非イオン系界面活性剤液性酸性
ホーローマルチスクエアポット タマハシホーローマルチスクエアポットタマハシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
保存容器としてでなく、保存料理もそのまま加熱出来ます。鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性、耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、においが付きにくく色移りもなく衛生的です。作り置き料理や味噌汁の保存としても最適。
材質ほうろう用鋼板、ポリプロピレン形状角形寸法(mm)178×140×118容量(mL)1450質量(g)460
SAモリブデンパッキン付汁食缶 TKGSAモリブデンパッキン付汁食缶TKG
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
18-8 デコ缶 共底 深型 3寸 cotta18-8 デコ缶 共底 深型 3寸cotta
1,598税込1,758
1個(1個)
4日以内出荷
耐酸性のため、腐食に強いお手入れのしやすいステンレス製のデコ型です。
材質18-8ステンレス寸法(Φ×mm)直径90×H60
脱毛防止 ユーティリティーブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]脱毛防止 ユーティリティーブラシTRUST(トラスト)[厨房用品]
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
脱毛防止カラーブラシは脱毛しにくい構造なので、感染、異物混入の防止に。耐酸性、耐薬性、耐摩耗性に優れている。使用場所ごとに色分けができ、HACCPに対応。
材質ポリプロピレン、PBT毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)85×80×255

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品