ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです
液晶が光るバックライト機能付
便利な風袋引機能付き
吊り下げたものを取り外しても
計量した数値が表示されるホールド機能付
取引証明以外用
目盛0.01kg
使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)
電源単四形乾電池2本(別売)
質量(g)152
精度±0.5kg(500g)
オートパワーオフ約1分
寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)
ひょう量(kg)20
ひょう量単位kg(キログラム)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれる
80cmのメジャー付で荷物のサイズを測れます。
メジャーを引いて戻すだけで発電する電池不要モデル
電源ONから最大約2分使用可能
電源がOFFになる目安を電池マークで表示します
0.00~50.00kgまで50g単位で測れます。
安定すると左下に「H」が表示され、数値が固定されます。※0.5kg未満のものを除く
風袋引き機能付※最大表示は風袋を含めて50kg、2kg未満の容器は風袋引きできません。
仕様●サイズ:幅34×奥行60×高さ155mm●重量:135g●材質:ABS樹脂、ステンレス●電源:自己発電●最大計量:50kg●計量範囲:0.00~ 50.00kg●表示単位:0.05kg●メジャーの長さ:80cm●表示固定機能・最大使用可能時間:約2分
アズワン品番67-7235-34
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。