離型剤などの液濃度、希釈律を測定できます。ワンプッシュで100校正。マイコン補正によりセル部の遮光キャップをしなくても離型剤濃度約10倍希釈~200倍希釈(原液に依る)まで測定可能です。USBシリアル通信 パソコンとUSB接続し、仮想COMポートでデータ受信が可能です。
仕様測定方法:透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:1【M.R.A】モードMoldReleasingAgent(離型剤)TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示、2【TRN.】モードTransmittance(%透過率)100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示 寸法・重量:128(w)×55(H)×113mm(D)・760g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、専用アダプタ(5V2A)1個 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 表示器:LCDM.R.Aモードは整数3桁、TRNモードは3桁+少数以下1桁 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用アダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可)
アズワン品番65-3661-85
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。