絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • RS PRO(27)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
  • エナパック(5)
  • ダイキン工業(4)
  • 長野計器(4)
  • Bourdon(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • WIKA(2)
  • 油研工業(1)
  • パーカーハネフィン(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • Festo(1)
  • Lovato(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ 18Dシリーズ NORGREN圧力スイッチ 18DシリーズNORGREN
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵) (品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007 切り替え範囲を順守してください。 平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。 短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。 モデル18D 圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。 Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。 空圧式/油圧式/真空システムに適しています。 金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631アズワン品番68-4149-92
圧力スイッチ NORGREN圧力スイッチNORGREN
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:2バール●接続:フランジ●コード番号:220-3226アズワン品番65-7962-02
圧力スイッチ NORGREN圧力スイッチNORGREN
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3219アズワン品番65-7971-39
圧力スイッチ NORGREN圧力スイッチNORGREN
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3224アズワン品番65-7963-87
圧力スイッチ NORGREN圧力スイッチNORGREN
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225アズワン品番65-7961-94
圧力スイッチ NORGREN圧力スイッチNORGREN
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ空圧式、スイッチング圧力範囲は 0.02-30 bar です。ポートサイズは G1/4 です。堅牢設計 高精度
仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:正圧●接続:G 1/4●コード番号:220-3212アズワン品番65-7966-71
圧力スイッチ NORGREN圧力スイッチNORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3218アズワン品番65-7960-55
圧力スイッチ NORGREN圧力スイッチNORGREN
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3222アズワン品番65-7961-62
圧力スイッチ NORGREN圧力スイッチNORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3220アズワン品番65-7965-69

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ