絞り込み
ブランド
  • Bourdon
  • RS PRO(27)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
  • NORGREN(9)
  • エナパック(5)
  • ダイキン工業(4)
  • 長野計器(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • WIKA(2)
  • 油研工業(1)
  • パーカーハネフィン(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • Festo(1)
  • Lovato(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon圧力スイッチ UTシリーズBourdon
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon圧力スイッチ UTシリーズBourdon
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:30バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6114アズワン品番65-7913-73
圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon圧力スイッチ UTシリーズBourdon
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:6バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●圧力設定範囲:0 to 30バール●コード番号:184-6111アズワン品番65-7911-72
圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon圧力スイッチ UTシリーズBourdon
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:3バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6110アズワン品番65-7912-95

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ