絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(33)
  • NSK(日本精工)(2,950)
  • NTN(エヌティーエヌ)(991)
  • エスコ(459)
  • NACHI(不二越)(431)
  • RS PRO(408)
  • SMT(南海精工所)(143)
  • EZO(北日本精機)(75)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(61)
  • KITO(キトー)(54)
  • KMT(42)
  • NMB(ミネベア)(37)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(12)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • CCTYベアリングジャパン(9)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
  • クマエンジニアリング(4)
  • INA(2)
  • アークランドサカモト(1)
内径(Φmm)
  • 10(9)
  • 12(12)
  • 15(10)
  • 17(12)
  • 20(13)
  • 25(13)
  • 30(14)
  • 35(14)
  • 40(14)
  • 45(13)
  • 50(13)
  • 55(12)
  • 60(13)
  • 65(12)
  • 70(12)
  • 75(12)
  • 80(10)
  • 85(11)
  • 90(10)
  • 100(11)
外径(Φmm)
  • 32(7)
  • 35(10)
  • 42(6)
  • 47(12)
  • 52(10)
  • 62(14)
  • 72(11)
  • 80(14)
  • 85(6)
  • 90(14)
  • 100(12)
  • 110(12)
  • 120(9)
  • 125(7)
  • 130(14)
  • 140(11)
  • 150(12)
  • 160(7)
  • 170(8)
  • 180(8)
幅(mm)
  • 9(9)
  • 10(10)
  • 11(8)
  • 12(14)
  • 13(8)
  • 14(15)
  • 15(13)
  • 16(10)
  • 17(10)
  • 18(10)
  • 19(12)
  • 20(10)
  • 21(10)
  • 22(8)
  • 23(11)
  • 24(9)
  • 25(10)
  • 27(8)
  • 29(6)
  • 31(7)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(3)
シールド形状
両シールド形(3)
シールド形状
開放形(9)
番台
  • 600(9)
  • 6000(13)
  • 6200(6)
  • 6300(6)
  • 6400(1)
600・6000・6200・6300・6400
外輪タイプ
  • フラット(14)
フラット
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(11)
軌道輪形状
円すいころ軸受(1)
軌道輪形状
深溝玉軸受(23)
アンギュラ玉軸受・円すいころ軸受・深溝玉軸受
JIS等級
  • その他(9)
  • 等級0(14)
その他・等級0
軌道輪列数
  • 単列(12)
  • 複列(2)
単列・複列
質量(g)
  • 19(3)
  • 110(3)
  • 120(6)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 160(4)
  • 190(3)
  • 200(3)
  • 260(4)
  • 460(6)
  • 1050(4)
  • 1150(3)
  • 1200(5)
  • 1250(3)
  • 1350(3)
  • 1400(3)
  • 1700(3)
  • 1800(3)
  • 2100(3)
  • 2150(3)
19・110・120・130・140・160・190・200・260・460・1050・1150・1200・1250・1350・1400・1700・1800・2100・2150・質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼ベアリング番台6200
単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列円すいころ軸受SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
279税込307
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状深溝玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
379税込417
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
298税込328
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
319税込351
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
429税込472
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
四点接触玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)四点接触玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
四点接触アンギュラ玉軸受は、両方向のアキシアル荷重を支持できる軌道面をもったラジアルタイプの単列アンギュラ玉軸受です。複列軸受よりアキシアル方向の占有スペースがかなり小さくなります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
298税込328
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シールSKF(日本エスケイエフ)
329税込362
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シールSKF(日本エスケイエフ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。
材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
368税込405
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7300番台SKF(日本エスケイエフ)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
5,198税込5,718
1個
44日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
44日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
44日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
329税込362
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
539税込593
1個
5日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7200番台SKF(日本エスケイエフ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ラジアル玉軸受