絞り込み
ブランド
  • イースタン精工
  • IKO(日本トムソン)(176)
  • RS PRO(123)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • NSK(日本精工)(23)
  • SMT(南海精工所)(21)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(20)
  • KSK(仲井軸受製作所)(10)
  • セラベア(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • EZO(北日本精機)(4)
  • CCTYベアリングジャパン(4)
  • SWC(3)
  • KMT(3)
  • シマテック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • INA(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 55(3)
  • 65(1)
幅(mm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(4)
  • 9(2)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 19(1)
JIS等級
  • 等級0(7)
等級0
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(4)
10(1)
12(2)
15(3)
20(3)
25(1)
CBB型コマーシャルベアリング イースタン精工CBB型コマーシャルベアリングイースタン精工(20件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ)イースタン精工(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ使用温度範囲-40~140℃精度等級JIS B 1514 0級
ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)イースタン精工
869税込956
1個
当日出荷
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140精度等級JIS B 1514 0級
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプ イースタン精工ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Bタイプイースタン精工(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
用途機械設備、搬送用など。硬度(ショア A)90タイプB材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタングレー使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ イースタン精工ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプイースタン精工
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。硬度(ショア A)90タイプA材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタングレー使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリングイースタン精工
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
ウレタンベアリング イースタン精工ウレタンベアリングイースタン精工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。 接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。
用途機械装置、搬送用など。使用温度範囲(℃)-20~70
スチール製 六角穴ボルト付ベアリング イースタン精工スチール製 六角穴ボルト付ベアリングイースタン精工
559税込615
1個
当日出荷
JISベアリングに取付ねじを接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:スチール、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)2018年トラスコ掲載ページ2 0054
六角溝ネジ付ベアリング イースタン精工六角溝ネジ付ベアリングイースタン精工
699税込769
1個
当日出荷
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。幅(mm)4タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140℃ねじ長さ(mm)5ねじ寸法M4×0.70ツバ厚(mm)1.5精度等級JIS B 1514 0級
スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ) イースタン精工スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ)イースタン精工
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。使用温度範囲-40~140℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
ウレタンベアリング URPタイプ イースタン精工ウレタンベアリング URPタイプイースタン精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。
用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
特殊