測定用品 :「尿ph測定」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
吸着力(N)150 取付ねじ(主柱)M5×0.8 トラスコ品番484-1395 質量(g)385 支柱(mm)8×110 マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)0.24 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110 ねじサイズ下ネジD:M5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷


仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm) 質量(kg)1.7 主柱(mm)Φ14×203 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 副柱(mm)Φ12×185 マグネット800(N,保持力)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様M10×1.25(主柱下部寸法mm) 質量(kg)3.45 主柱(mm)Φ18×350 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×120×55 副柱(mm)Φ16×225 マグネット1300(N,保持力)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。 仕様吸着面:底面・上面
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
用途様々な形状のワークの保持に。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
当日出荷

主柱(mm)Φ10×120 計測器取付部/アリ溝1/4" マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 副柱(mm)Φ8×110 マグネット320(N,保持力) クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。 ねじサイズ下ネジD:M5 クランプ範囲(mm)Φ8~52 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。 クランプ範囲(mm)Φ8~52 ねじサイズM5(内径)
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります