微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×1.25
トラスコ品番412-2151
質量(kg)1.4
支柱(mm)10×152
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
質量(kg)0.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
マグネット320(N,保持力)
ねじ穴(Φmm)M5(x0.8)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800
アーム取付ねじ径M8×1.25
トラスコ品番311-0028
質量(kg)1.35
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです
ロングアーム
80kgf.オンオフマグネット付
重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25
質量(kg)1.95
全高(mm)437
アーム長さ(mm)163×113×71
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
マグネット800(N,保持力)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。
NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
全長(mm)アーム(先端含む):128.5
目盛(mm)(ゲージ)0.01
寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
マグネット部寸法(mm)30×40×35H
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
保持力(N)(マグネット)1300
トラスコ品番324-9751
全長(mm)(アーム)639
質量(kg)5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55
ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。