絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,720)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(992)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(475)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンドリフティングマグネット
VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。質量(kg)2.5寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470
ミニ脱磁器
VERTEX(バーテックス)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷幅(mm)(有効脱磁)60質量(kg)1.7電源(V)AC110寸法A(mm)123寸法B(mm)83寸法C(mm)83使用率(%)90電源コード(m)1.7電源容量(VA)110
永磁チャック (細目)
VERTEX(バーテックス)¥109,800~税込¥120,780~1台100日以内出荷磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mTピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
丸型永磁チャック(細目)
VERTEX(バーテックス)¥399,800~税込¥439,780~1台100日以内出荷磁極感覚が小さく、小さいワーク・薄いワークなどにも最適です。ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度55mT
マグネット付サインバー
VERTEX(バーテックス)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷ワークの角度設定やケガキに最適です。底面部のマグネットにより、サインバーは固定されています。材質SK3硬度HRC50
マグネットタッパー
VERTEX(バーテックス)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷平面・側面への正確なねじ立てを補助します。小型・軽量で持ち運びに便利です。タッピング能力M4~M12最大ストローク(mm)60
マグネットベース
VERTEX(バーテックス)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。標準型ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース
VERTEX(バーテックス)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ロングタイプダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース
VERTEX(バーテックス)¥4,798税込¥5,2781台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。微動調整付ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース(ロング)
VERTEX(バーテックス)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース(油圧式)
VERTEX(バーテックス)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6(アダプタ付)
アングルゲージブロックセット
VERTEX(バーテックス)¥51,980税込¥57,1781式100日以内出荷5種類のプレートと可動式プレートの組み合わせにより任意の角度設定が行えます。材質S45C硬度HRC55~60精度角度精度:±30秒以内
アングルブロックセット
VERTEX(バーテックス)¥51,980税込¥57,1781式100日以内出荷傾斜バイス、サインバー無しでVブロックとアングルプレートの組み合わせにより任意の角度設定が行えます。材質S45C硬度HRC55~60精度角度精度:±30秒以内