絞り込み
吸着力
  • 210N(1)
  • 784N(2)
  • 980N(1)
  • 1372N(2)
ブランド
  • VERTEX(バーテックス)
  • モノタロウ(38)
  • カネテック(451)
  • エスコ(186)
  • ノガ(137)
  • テクノプラン(108)
  • TRUSCO(97)
  • マグナ(64)
  • ECLIPSE MAGNETICS(59)
  • 菱小(44)
  • SK(新潟精機)(42)
  • ラクテム(35)
  • 杉原産業(29)
  • スーパーツール(24)
  • マグエバー(24)
  • マグネットプラン(21)
  • RS PRO(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • ギガ・セレクション(20)
  • シンワ測定(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリフティングマグネット VERTEX(バーテックス)

    ハンドリフティングマグネット

    VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
    質量(kg)2.5寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470
  • ミニ脱磁器 VERTEX(バーテックス)

    ミニ脱磁器

    VERTEX(バーテックス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)(有効脱磁)60質量(kg)1.7電源(V)AC110寸法A(mm)123寸法B(mm)83寸法C(mm)83使用率(%)90電源コード(m)1.7電源容量(VA)110
  • 傾斜式永磁マグネットチャック VERTEX(バーテックス)

    傾斜式永磁マグネットチャック

    VERTEX(バーテックス)
    329,800税込362,780
    1台
    100日以内出荷
    研削盤での角度のついた研削に最適です。液中での使用はできません。
  • チャックブロックセット VERTEX(バーテックス)

    チャックブロックセット

    VERTEX(バーテックス)
    55,980税込61,578
    1式
    100日以内出荷
    マグネットチャックに載せて磁気を誘導してワークを吸着させます。
  • マグネットVブロック VERTEX(バーテックス)

    マグネットVブロック

    VERTEX(バーテックス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
  • マグネットマス型ブロック VERTEX(バーテックス)

    マグネットマス型ブロック

    VERTEX(バーテックス)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工の保持具です。上面(V面)・両側面が吸着可能です。
  • チャックブロック VERTEX(バーテックス)

    チャックブロック

    VERTEX(バーテックス)
    22,980税込25,278
    1式
    100日以内出荷
    マグネットチャックに載せて磁気を誘導してワークを吸着させます。
  • マグネットVブロック(2個1セット) VERTEX(バーテックス)

    マグネットVブロック(2個1セット)

    VERTEX(バーテックス)
    59,980税込65,978
    1式
    翌々日出荷
    丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
    入数2個1組
  • 永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (中目)

    VERTEX(バーテックス)
    95,980税込105,578
    1台
    100日以内出荷
    液中での使用はできません。
    ピッチ(mm)磁極間隔:5(1+4)磁束密度68mT
  • 永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (細目)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    100日以内出荷
    磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mT
    ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
  • 丸型マグネット VERTEX(バーテックス)

    丸型マグネット

    VERTEX(バーテックス)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ちょっとした金属の持ち歩きに最適です。壁に取り付けてハンガーやケーブル掛けとしても利用できます。
  • 丸型永磁チャック(細目) VERTEX(バーテックス)

    丸型永磁チャック(細目)

    VERTEX(バーテックス)
    399,800税込439,780
    1台
    100日以内出荷
    磁極感覚が小さく、小さいワーク・薄いワークなどにも最適です。
    ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度55mT
  • マグネット付スクリュージャッキ VERTEX(バーテックス)

    マグネット付スクリュージャッキ

    VERTEX(バーテックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    底面にマグネットが付いたスクリュージャッキです。
    材質S45C耐荷重(kN)30
  • フレキシブルマグネットハンド VERTEX(バーテックス)

    フレキシブルマグネットハンド

    VERTEX(バーテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    手の届かない場所の鉄片を取り出すのに便利です。
    最大吸着能力(kg)0.01
  • ノズルホルダ 3クチ VERTEX(バーテックス)

    ノズルホルダ 3クチ

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。
  • マグネット付サインバー VERTEX(バーテックス)

    マグネット付サインバー

    VERTEX(バーテックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    ワークの角度設定やケガキに最適です。底面部のマグネットにより、サインバーは固定されています。
    材質SK3硬度HRC50
  • スペアノズル VERTEX(バーテックス)

    スペアノズル

    VERTEX(バーテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    VHK-54/62用スペアノズル
    用途スペアノズル
  • スペアノズル VERTEX(バーテックス)

    スペアノズル

    VERTEX(バーテックス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    VMH-63.VMH-64,VMH-65用のスペアノズルです。
    用途スペアノズル
  • マグネットバーユニット VERTEX(バーテックス)

    マグネットバーユニット

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    機械の丸型原料投入口や、出口部分に設置し徐鉄します。
    材質SUS304
  • マグネットドレッサホルダ VERTEX(バーテックス)

    マグネットドレッサホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    研削砥石のドレッシング用保持具です。
    吸着力(N)784
  • マグネット式アイシールド VERTEX(バーテックス)

    マグネット式アイシールド

    VERTEX(バーテックス)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    作業者の目を切り粉の飛散等から保護します。
    質量(kg)1.6
  • マグネットタッパー VERTEX(バーテックス)

    マグネットタッパー

    VERTEX(バーテックス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    平面・側面への正確なねじ立てを補助します。小型・軽量で持ち運びに便利です。
    タッピング能力M4~M12最大ストローク(mm)60
  • マグネットメタルノズルホルダ VERTEX(バーテックス)

    マグネットメタルノズルホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。
  • マグネチックスクウェアホルダ VERTEX(バーテックス)

    マグネチックスクウェアホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工の保持具です。上面(V面)・両側面が吸着可能です。
    質量(kg)8.54
  • ノズルホルダ 2クチ VERTEX(バーテックス)

    ノズルホルダ 2クチ

    VERTEX(バーテックス)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。
  • マグネットレンズ VERTEX(バーテックス)

    マグネットレンズ

    VERTEX(バーテックス)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    測定器具の正確な目盛の読み取り等に最適です。レンズ部は360°回転します。
    質量(kg)1.7
  • マグネットシートセパレータ VERTEX(バーテックス)

    マグネットシートセパレータ

    VERTEX(バーテックス)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    重なった鉄板を1枚ずつ取り出すのに便利です
  • フレキシブルマグネットLED付 VERTEX(バーテックス)

    フレキシブルマグネットLED付

    VERTEX(バーテックス)
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    手の届かない場所の鉄片を取り出すのに便利です。
    最大吸着能力(kg)0.08
  • マグネットベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース

    VERTEX(バーテックス)
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。標準型
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットホルダベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットホルダベース

    VERTEX(バーテックス)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    ネジ穴に冶具やボールを立てる事で様々な利用が可能です。
  • マグネットベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース

    VERTEX(バーテックス)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ロングタイプ
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。微動調整付
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットベース(ロング) VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース(ロング)

    VERTEX(バーテックス)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットベース(油圧式) VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース(油圧式)

    VERTEX(バーテックス)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6(アダプタ付)
  • 定規ホルダ VERTEX(バーテックス)

    定規ホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    大型定規を壁面や床面に押さえて作業したり、ワークの移動、切粉の吸着除去に使用可能です。
    吸着力(N)1372
  • ジョウギホルダ VERTEX(バーテックス)

    ジョウギホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    大型定規を壁面や床面に押さえて作業したり、ワークの移動、切粉の吸着除去に使用可能です。
    吸着力(N)784
  • マグネットアングルサポータ VERTEX(バーテックス)

    マグネットアングルサポータ

    VERTEX(バーテックス)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)
  • チャックブロック VERTEX(バーテックス)

    チャックブロック

    VERTEX(バーテックス)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    寸法P2(mm)3
  • 非切換式超硬用永磁チャック VERTEX(バーテックス)

    非切換式超硬用永磁チャック

    VERTEX(バーテックス)
    249,800税込274,780
    1台
    92日以内出荷から101日以内出荷
    仕様磁極間隔5(2+3)mm寸法B(mm)100吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21)
  • 丸形永磁チャック VERTEX(バーテックス)

    丸形永磁チャック

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様磁極間隔9(2+7)mm寸法t1(mm)21寸法t2(mm)18
マグネット用品