測定用品 :「中心器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)壁掛け式温度計
エコ商品
中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式
用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。 測定範囲(℃)-50.0~150.0 セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g)150 電源単三アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ) センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製 精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位0.1℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング