1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)T字型 温度テスター
RoHS
突刺しやすく読み取りも簡単
測定範囲(℃)-50.0~220.0 セット内容本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 電源単四アルカリ電池1個 精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外) 電源自動OFF8分間の未使用後 使用環境温度(℃)-10~50(95% RH) 検出単位0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります