測定用品 :「アクセサリー」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.9
アズワン品番64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番835-8284
コード長さ(m)1.2
寸法(cm)120
アズワン品番64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
L9788-10の赤プローブ先端に。
装着
用途ブレーカ端子チェック用
先端長(mm)73
アズワン品番64-3414-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。
ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm
測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V
幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃
L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズ
アズワン品番65-0279-18
ケーブル長(cm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515
アズワン品番64-3413-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
適合機種BT3554、RM3548
寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)
全長(mm)1883
アズワン品番64-3414-44
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
トラスコ品番448-5467
質量(g)70
アズワン品番64-3413-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様使用製品:8870、MR8870、8430、LR8431、 LR8432
電源[バッテリパック]連続使用時間2.5h(25℃参考値)3VAMax
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
仕様CAT III 300V、CAT II600V
AC100V~AC240V対応
トラスコ品番753-8561
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途L2100, L2110, L2020, 9465-10, 9772用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様DT4250シリーズ用
アズワン品番64-3412-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
適合LR8410・LR8416・LR8510・LR8511
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート。HIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成。【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能。50か国以上の国・地域の電波規制に対応。順次、対応測定器を増やしていく。Excelへの測定値直接転送機能の実装。
用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送
仕様最大着脱回数:5000回
付属品取扱説明書
質量(g)1.5
適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6
使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)
保証期間3年(コネクター除く)
OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降
使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth4.0以降
通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様許容差クラス2
長さ(m)5
素線径(mm)0.32
アズワン品番64-3413-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ピン形リード9465-10、L2020の先端交換用(1本)
適合機種BT3554、RM3548、9465-10、L2020
アズワン品番64-3414-45
1台
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
測定データの保存/読み込みに便利です。
適合規格PCMCIA準拠
メモリー容量512MB
アズワン品番64-3412-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm
付属品キャップ(赤・黒、各1)
接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V
寸法(cm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端がL字型!UPS設備の狭いラック間でも、配電盤の奥でも届く、4端子構造のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
用途ビルや工場のUPS(無停電電源装置)設備など、鉛蓄電池の劣化診断に。
付属品取扱説明書×1
適合機種BT3554、3554、3555(※3550、3551への使用は確度保証対象外)
全長(mm)1950
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1組(2本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様DT4220シリーズ用
アズワン品番64-3413-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バッテリテスタ指定ヒューズ(630mA/250VAC)5本セット
対応製品BT3554, BT3554-01, BT3554-10, BT3554-11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)
適合本体LR8514、LR8520
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
1
2
3
4
5
6
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。