測定用品 :「アルカリ測定器」の検索結果
質量(g)760
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88
測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600
接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s.
測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下
RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。