内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。
トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。
測定電圧は最大2000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験
チップコンデンサのIR測定
MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定
太陽電池セル薄膜の絶縁測定
ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定
水晶デバイスの絶縁測定
塗装(塗料)の表面抵抗率測定
筐体の帯電度合いの測定
ダイオードの微小漏れ電流測定
フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定
プリンタトナー・ローラの絶縁測定
半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験
テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載
仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA
付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1
質量(kg)5.9
抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19
表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450
測定時間ディレー時間: 0~9999 ms
機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能
インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB
電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA
測定チャンネル数1
測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】
直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n (分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ(分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥889,800
税込¥978,780
26日以内出荷
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。
トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。
測定電圧は最大1000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験
チップコンデンサのIR測定
MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定
太陽電池セル薄膜の絶縁測定
ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定
水晶デバイスの絶縁測定
塗装(塗料)の表面抵抗率測定
筐体の帯電度合いの測定
ダイオードの微小漏れ電流測定
フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定
プリンタトナー・ローラの絶縁測定
半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験
テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載
仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA
付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1
質量(kg)5.9
抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19
表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450
測定時間ディレー時間: 0~9999 ms
機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能
インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB
電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA
測定チャンネル数1
測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】
直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n(分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ (分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥589,800
税込¥648,780
26日以内出荷
CM4375-92は「CM4375-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルです。AC/ DC 1000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています。仕上り外形Φ34 mm以下のケーブルをクランプできます。狭い配線間にスッと入るスリムジョー。LEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています。氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )。インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )。安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応。始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示。ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010または、P2000使用時のみ。スマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約20時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 242H × 35D mm, 約350 g ( 電池を含む )
付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意
測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、- 交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、- 直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.000 kVA~±1000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±0.020 kVA、- 直流電力 P2000使用時、( 確度規定範囲 ) 0 kVA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±20 kVA、- 抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、- 温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、- 周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ34 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、- 交流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 交流+直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.00 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、- 交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、- 直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV
機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。
RoHS指令(10物質対応)対応
CM4373-93は「CM4373-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルです。AC/ DC 2000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています。仕上り外形Φ55 mm以下のケーブルをクランプできます。LEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています。氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )。インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )。安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応。始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示。ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010またはP2000使用時のみ。スマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約24時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 250H × 35D mm, 約530 g ( 電池を含む )
付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意
測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.0 VA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±2.0 VA、直流電力 P2000 ( 別売 ) 使用時、( 確度規定範囲 ) 0.00 kVA~±4000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±2.0 kVA、抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ55 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、交流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、交流+直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV
機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。