放射温度計HIOKI(日置電機)(7件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1個
当日出荷から14日以内出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ質量(g)256電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172温度表示0.1℃(最小)放射率0.10 ~ 1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
データミニ温湿度ロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~
1台
当日出荷から9日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイドトラスコ品番408-4195質量(g)105電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。測定項目温度1ch、湿度1ch測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28温度測定範囲(℃)-40~85記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存湿度測定範囲(%)0~100インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(防滴構造)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴防塵メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
データミニ温度ロガー(熱電対)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥38,480~税込¥42,328~
1台
当日出荷から12日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド質量(g)160電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度2ch精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
データミニ温度ロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド質量(g)105電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度1ch精度±0.5~±5.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28温度測定範囲(℃)-40.0~180.0記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(防滴構造)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルメモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
デジタル温度計HIOKI(日置電機)取扱い終了
本体測定範囲 -100℃~1300℃の広範囲測定。
水気の多い環境でも使用できる防滴構造。
-100℃~199.9℃までは0.1℃分解能、200℃~1300℃は1℃分解能。
連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。
最大/最小値記憶するレコード機能、センサ断線チェック機能。
測定範囲(℃)-100~1300※温度プローブの仕様により制限されます(分解能0.1/-100~199.9、分解能1/200~1300)付属品単3形マンガン乾電池(R6P)×4、ストラップバンド×1質量(g)160電源単3形マンガン乾電池(R6P)×4または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間200h以上(マンガン乾電池にて)、最大定格電力35mVA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×155×24適合品番(シース形温度プローブ)9472/9473/9474/9475/9180/9182/9183、(表面形温度プローブ)9476/9181センサー熱電対K(CA)機能最高/最低温度を記憶と表示、データホールド、センサ断線表示、オートパワーセーブ(解除可)、電池消耗警報サンプルレート(回/s)2測定確度±0.1%rdg.±0.8℃(-100~199.9℃)、±0.2%rdg.±1℃(200~1300℃)※これに温度センサの確度が加算されます温度表示方式デジタル防滴構造IP54(EN60529:1991)特性防滴基準接点補償確度自動補償
デジタル温度計HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)取扱い終了
本体測定範囲 -100℃~1300℃の広範囲測定。
-100℃~199.9℃までは0.1℃分解能、200℃~1300℃は1℃分解能。
連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。
最大/最小値記憶するレコード機能、センサ断線チェック機能。
付属品単3形マンガン乾電池(R6P)×4、ストラップバンド×1センサー熱電対K(CA)機能最高/最低温度を記憶と表示、データホールド、センサ断線表示、オートパワーセーブ(解除可)、電池消耗警報サンプルレート(回/s)2電源単3形マンガン乾電池(R6P)×4または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合品番(シース形温度プローブ)9472/9473/9474/9475/9180/9182/9183、(表面形温度プローブ)9476/9181測定確度:±0.1%rdg.±0.8℃(-100~199.9℃)、±0.2%rdg.±1℃(200~1300℃) ※これに温度センサの確度が加算されます基準接点補償確度自動補償質量(g)160測定範囲(℃)-100~1300※温度プローブの仕様により制限されます(分解能0.1/-100~199.9、分解能1/200~1300)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×155×24設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
放射温度ハイテスタHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)取扱い終了
ガンタイプで表示が見やすく、危険な箇所にも安全に測定。低価格。
付属品取扱説明書 × 1, 積層形マンガン乾電池 (6F22) × 1, 携帯用ケース × 1質量(g)220電源積層形マンガン乾電池 (6F22) × 1, 連続使用時間: 55 h,積層形アルカリ乾電池 (6LR61) × 1, 連続使用時間: 80 h測定範囲(℃)-35.0~500.0, 分解能: 0.1精度-35.0~-0.1℃: ±10 % rdg. ±2℃0.0~100.0℃: ±2℃100.1~500.0℃: ±2 % rdg.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×172×118照準レーザマーカ (クラス2, 1mW Max.) 赤色機能バックライト, 上下限警報ブザー, 瞬時・最大・最小値ホールド, 50 データメモリサンプルレート(回/s)2測定波長(μm)6~14放射率ε=0.17~1.00 (0.01ステップ)温度表示方式デジタル測定視野径(Φmm)1mの距離にてΦ125mm温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
熱流センサHIOKI(日置電機)取扱い終了
温度計測だけではわからない熱エネルギーの変動を見える化。
用途自動車部品の発熱・放熱の評価/建築住宅設備の断熱・遮熱性能の評価/家電の断熱性能、冷暖房の評価/地中熱の評価、農業ハウスの温熱評価/蓄熱、未利用熱(排熱)の利用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
熱流センサHIOKI(日置電機)取扱い終了
温度計測だけではわからない熱エネルギーの変動を見える化。
用途自動車部品の発熱・放熱の評価/建築住宅設備の断熱・遮熱性能の評価/家電の断熱性能、冷暖房の評価/地中熱の評価、農業ハウスの温熱評価/蓄熱、未利用熱(排熱)の利用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。