LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別その他
抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番408-4195
質量(g)105
電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目温度1ch、湿度1ch
測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40~85
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴防塵
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番753-8715
測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能なし
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)160
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度2ch
精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37
温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目直流電圧1ch
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
確度±0.5%rdg.±5dgt.
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)105
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度1ch
精度±0.5~±5.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40.0~180.0
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
小型で簡単で安心できるロガーです。計装データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号4-20mAなどの記録に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9801×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
トラスコ品番753-8685
測定範囲-30~30mA
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目直流電流1ch(計装用)
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
確度±0.5%rdg.±5dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途流量計・雨量計などのパルス測定に。
有電圧/無電圧接点が測定可能
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)/電圧 (電圧レベルが "Hi" になったときにカウント)/[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目パルス信号1ch(最大表示9999 カウント)
フィルター機械式接点用:パルス幅20ms以上、パルス間隔40ms以上(周波数25Hz以下)、電子式接点用:周波数9999Hz以下
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約6ヶ月(記録間隔10秒以上、平均5パルス/秒以下、画面省電力なし、20℃環境にて)
確度±1 dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし
データ記録件数瞬時値記録:60000データ
記録間隔1~30秒、1~ 60分、1日、16設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。