測定用品 :「絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。 タイプスイッチ付きリード 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω 確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧0.001(DC)~600V 確度4%rdg. 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります